測定・測量用品 :「透明度 測定」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約214(電池含む) 倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32 照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト) レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
測定範囲(cm)100 材質樹脂 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)60×1025×5.0
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

共栄プラスチックリーディングルーペ
透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。 ルーペの定番リーディングルーペ。 レンズは硝子レンズ仕上げです。
持ち手:ブラック レンズ硝子(青) 色(フレーム)シルバー
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共栄プラスチックエシカルスケール 17cm
~SDGsに貢献~未使用のアクリルパーテションの板からできた定規、エシカルスケール 17cm。アクリル板がその役目を果たさずに廃棄されることのないように考えてつくられた環境や社会に配慮したエシカルな定規です。飽きのこないデザインでシンプルかつ使いやすさを追求した1本です。プラスチックの女王と呼ばれるアクリル樹脂は最高度の透明性を有し、ガラスよりも高い透明度を誇ります。耐久性や耐衝撃性に優れ、丈夫で経年劣化しにくいため長くご使用いただけます。スタンダードなフォルムで飽きのこないデザイン、存在感が際立つる3.0mm厚の重厚な定規です。メモリ数字は読み取りやすく、読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。17cm目盛りで全長は18cmの定規、B5ノートの端から端まで線引きできます。安心安全の純日本製。
透明クリア 材質(本体)アクリル製 目盛(mm)170 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×180×3.0
1セット(5枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷