測定・測量用品 :「スマホ用内視鏡」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高性能デジタル内視鏡「Dino-Lite」の映像をスマートフォンやタブレットで見ることができるタブレット&スマートフォン無線接続アダプターが【Dino-Liteシリーズ用コネクト】です。この【Dino-Liteシリーズ用コネクト】を使用する事により、Android/iOSベースのスマートフォンや タブレットを使い、無線(Wi-Fi)でDino-Liteのライブ映像を映し出す事ができます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
付属品ACアダプタ(180cm)、バッテリー、ケーブルバンド、日本語説明書
適合Dino-Lite Edgeシリーズ、Dino-Lite Premiere(R4)シリーズ
トラスコ品番836-7963
質量(g)112
規格(Wi-Fi)IEEE 802.1 1 b/g/n
消費電力(W)2.5
適合規格FCC、CE、TELEC
使用温度(℃)0~40
対応OSiOS 6.x 以上/Android 4.1.1 以上/Windows10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×55
入力(カメラ)USB2.0
バッテリーリチウムポリマー充電池
解像度WXGA(1280×1024)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)
充電時間(時間)8
バッテリー容量(mAh)1880
セキュリティWPA2-PSK 暗号化方式
保管温度範囲(℃)-10~70
連続動作時間約105分
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSB 2.0 Mini-USB(充電用)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。