4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍)約10~230 画素数約130万画素 仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載 付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア 質量(g)約102 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104 対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~ センサー1/4インチCMOS 機能測定機能、キャリブレーション機能 光源白色LED×8個 インターフェースUSB2.0 解像度SXGA(1280×1024) 露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。 また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230 仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し 質量(g)90 電源USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105 機能拡大して撮影、保存 照明白色LED4灯付 解像度VGA(640×480)約30万画素 焦点距離(mm)20以上 ケーブル長(mm)1500 インターフェイスUSB2.0 ロック機構あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)約10~230 仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し 付属品専用ソフトCD-ROM、専用ケース トラスコ品番836-7767 質量(g)90 電源USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105 機能計測機能 照明白色LED8灯付 解像度VGA(640×480)約30万画素 動作環境Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降 材質(ボディ)プラスチック ケーブル長(mm)1500 画素数30万画素 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構あり
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍)約10~230 画素数約500万画素 仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM 質量(g)約170 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず) 対応OSWindows XP/Vista/7/10 センサー1/4インチCMOS 機能測定機能、キャリブレーション機能 光源白色LED×8個 インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用) 解像度2592×1944px 材質(ボディ)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
1台
69,980 税込76,978
当日出荷