測定・測量用品 :「断線検知器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンセントの回路探査に威力を発揮!
検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性
100V/200Vコンセントに対応
探査結果をLEDとブザー音でお知らせ
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠
携帯ケース付
付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書
電源接続した電源ラインから受電
適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
試験電圧100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz)
消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分
電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。