測定・測量用品 :「波形測定器」の検索結果
クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
DCAゼロ調整がワンタッチ
短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
ダイオード、キャパシタンス測定機能付
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.01A
先端ピン長18mm
導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)
クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度
周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt
交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]
使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)
直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt
DUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]
ダイオードテスト開放電圧:<3.0V
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40
キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)
導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定
(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)
クランプ【DCセンサ】60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt (+センサの確度)
周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt
使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分)
DUTY10.0 ~ 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]
ダイオードテスト開放電圧:<3.0V
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×75×40
キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)
導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。