単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生!
新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能
非接触電圧感知機能で活線チェック
DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整
データホールド機能(AC A/DC Aのみ)
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠
仕様クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。
その他クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。
付属品取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース
適合規格IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2
分解能AC/DC 0.1A (最小)
連続使用時間(時間)ACA:約46 DCA:約52
最大表示1049カウント
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分)
クレストファクター(波高率)(CF)2.5
電圧感知機能NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音
被測定導体径最大Φ10mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×40×30
確度交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgt
RoHS指令(10物質対応)対応
特性真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。