測定用品 (7) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: 共立電気計器すべて解除
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
5A CT端子などの低い電流測定に最適なフレキシブルクランプセンサ!
口径 最大Φ75mm
AC 50Aまでの電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V対応
適合機種 5010、5020、6305、6315、6315WHM 使用温度範囲(℃) -10~50 適合規格 IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326 出力電圧 AC500mV/AC50A(10mV/A) コード長さ(m) 約3 定格電流(A) AC50 出力インピーダンス(Ω) 100以下 相対湿度 85%以下(結露の無きこと) 使用環境 高度2000m以下、屋内 被測定導体径 最大Φ75mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 回路ボックス部 : 65×24×22 (突起物を含まない) 確度 ±1.0%rdg±0.5mV(45Hz~65Hz)(0~50A)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz~300Hz)(0~20A)、±1.5%rdg±0.5mV(300Hz~1kHz)(0~5A) 出力端子 MINI DIN 6PINc 特性 (位相特性)45~65Hz:±3.0°以内、40~1kHz:±4.0°以内 耐電圧(V) AC5160(実効値50/60Hz)/5秒間、回路-クランプセンサ間
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用
最大値/最小値表示機能付
暗所で見易いバックライト付
国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032
CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計
最小分解能0.001A
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
AC3000Aまでの大電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
コード長さ(m) 約3 出力インピーダンス(Ω) 100以下 使用温湿度範囲 -10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径 最大約Φ170mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない) 出力端子 MINI DIN 6PIN RoHS指令(10物質対応) 対応
WHM 結線確認試験器 共立電気計器 ¥ 269,800~税込 ¥ 296,780~特価
1個ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
WHM(電力量計)の結線を簡単確実スピーディーに判定!
電力量計の新設取替配線工事後の結線確認が簡単確実に実施でき、
工事品質の向上を強力支援
判定結果は一目で良否がわかる「OK」、「NG」表示
(測定値や位相角からの解析は不要)
電圧の大きさバランス位相および電流の大きさ位相
から自動で良否を判定
測定ライン(100~240V)から電源を供給可能なアダプタを標準装備
配線方式は単相2線、単相3線、三相3線、三相4線式タイプ
の電力量計に対応
電源品質測定(高調波、インラッシュカレント、波形表示…etc)
により様々な電源トラブルの原因究明をサポート
質量(g) 約900(電池含む) 周波数範囲(Hz) 40~70 使用電池 単3形(アルカリ or NiMH) 使用温湿度範囲 0~45℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン 単相2線(4系統)、単相3線(2系統)、三相3線(2系統)、三相4線 確度保証温湿度範囲 23±5℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)
デジタルマルチメータ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) クランプ 60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度 周波数 ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt 交流電流(A) 6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz] 使用電池 単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分) 直流電流(A) 6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt DUTY 10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz] ダイオードテスト 開放電圧:<3.0V 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40 キャパシタンス(F) 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF) 導通(Ω) 600(90以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルマルチメータ 共立電気計器 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定
(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) クランプ 【DCセンサ】60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt (+センサの確度) 周波数 ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt 使用電池 単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分) DUTY 10.0 ~ 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz] ダイオードテスト 開放電圧:<3.0V 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 155×75×40 キャパシタンス(F) 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF) 導通(Ω) 600(90以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応
フォークカレントテスタ 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生!
新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能
非接触電圧感知機能で活線チェック
DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整
データホールド機能(AC A/DC Aのみ)
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠
仕様 クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。 その他 クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。 付属品 取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース 適合規格 IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 分解能 AC/DC 0.1A (最小) 連続使用時間(時間) ACA:約46 DCA:約52 最大表示 1049カウント 使用電池 単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分) クレストファクター(波高率)(CF) 2.5 電圧感知機能 NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音 被測定導体径 最大Φ10mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 161×40×30 確度 交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgt RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~