測定・測量用品 :「キズ 検査」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
レンズ径36mmの重ね合わせ式ルーペです。
用途一般検査、観察。
レンズ径(Φmm)36
種類携帯用
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。
寸法(mm)(レンズ)15
仕様クロームナシジメッキ
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。
種類手持ち式
電源単2乾電池×2本(別売)
替球豆電球2.5V(0.5A)
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
折りたたみ式拡大鏡です。
用途繊維の織り目、検査など。
種類縞見ルーペ
最小目盛1mm
机上、ワークデスクに最適です。
用途一般検査、観察、読書。
種類ドーム型
持ち歩きに便利な繰出し型ルーペです。
軽量で歪が少ない非球面レンズを使用しています。
穴付きなのでストラップを付ければ紛失防止にも役立ちます。
用途検査、観察、読書などに。
材質レンズ/アクリル、収納部/ビニール
幅(mm)59
高さ(mm)9
奥行(mm)59
倍率(倍)3.5
レンズサイズ(mm)Φ45
ロングアイポイント&ロングピント調整できます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
LEDライト付です。
用途暗い場所での検査。
半導体・チップなど・精密部品の検査。
寸法(mm)(レンズ)36
電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
外径×高さH(Φmm×mm)95×55
使用電球交換不可
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
高倍率のヘッドアイルーペです。
ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。
補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。
LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)70
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
最大幅(mm)150
0.1mm間隔のガラススケール(S-100A)付です。
白色LEDを4ヵ所に配置しています。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
倍率(倍)10
寸法(mm)(レンズ)21.0
トラスコ品番331-5631
全長(mm)130
測定範囲16mm
質量(g)95
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
最小目盛0.1mm
替球交換不可
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
全長(mm)130
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
替球交換不可
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。
種類カップルーペ
外径(Φmm)32
材質(レンズ)ガラス
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。
種類スケールルーペ
最小目盛(mm)0.1
材質(レンズ)ガラス
ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。
フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。
寸法(mm)(レンズ)36
種類スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80
全高140mm
トリプレットレンズ仕様で、収差を補正して明るく鮮明な視野を捕えます。高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。レンズ部を収納できます。高級感のあるデザインです。
マグネット式なので、スチール板等に固定できます。
フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
質量(g)320
種類スタンドルーペ(マグネット付)
吸着力(N)320
レンズ径(Φmm)53.5
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×35
全高320mm
トリプレットレンズ仕様で、収差を補正して明るく鮮明な視野を捕えます。高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。レンズ部を収納できます。高級感のあるデザインです。
仕様●サイズ:40×21×19mm●重さ:40g●材質:レンズ/トリプレット、フレーム・プレート/真鍮
ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。
写真・ポジ・ネガ。
寸法(mm)(レンズ)36
可動範囲(mm)35
正確な測定を容易にできます。
使用頻度の高い、5種類のスケール盤をセットにしました。
コーティングされた光学ガラスレンズによって諸収差を補正し、透明アクリルスカートにより視野も明るくシャープで効率よく検査・測定作業を行えます。
交換用スケール 5枚セット…S-202 / S-203 / S-207 / S-208 / S-210
(購入時には、S-202のスケールが1枚、本体に取付けされています。)
サイズ約Φ37×54
トラスコ品番219-0958
質量(g)175
種類スケールルーペ
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。