測定・測量用品 :「拡大鏡 5倍」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス
種類スタンドルーペ(マグネット付)
サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
机上、ワークデスクに最適です。
用途一般検査、観察、読書。
種類ドーム型
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
高倍率のヘッドアイルーペです。
ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。
補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。
LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)70
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
最大幅(mm)150
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
全長(mm)130
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
替球交換不可
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。
種類カップルーペ
外径(Φmm)32
材質(レンズ)ガラス
目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。
外径×高さH(Φmm×mm)37×28
寸法(mm)(レンズ)23
質量(g)10
種類アイルーペ
材質(レンズ)ガラス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。