測定・測量用品 :「漏水警報器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
漏水センサー送信機の監視をメインにした警報音付きの5CH受信ユニットです。送信機は、最大60台まで登録でき、5グループ(チャンネル)に分けて登録できます。
用途送信機からの電波を受信するとチャイム音/アラーム音が鳴動します。
トラスコ品番201-0546
セット内容アンテナ1本、キー2本、本体取付ネジ4本
材質樹脂
幅(mm)240
高さ(mm)308
タイプ受信ユニット
奥行(mm)54
電源(V)AC100 50/60Hz またはDC10~30(極性あり)
音量(dB)0~80
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。