10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子台ばかり
種類台はかり 使用温度範囲(℃)-4~40 電源ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売) 本体質量(kg)3 再現性0.002kg 表示形式デジタル 材質(計量皿)SUS304ステンレススチール ひょう量単位kg
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポケットスケール
持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿の採用でセンサーと表示部を保護。 スーパースモールサイズでポケットに収まります。 ボタン電池は標準装備、ポップアップ式で簡単に電池交換できます。
最小表示0.1 ひょう量皿(mm)65×63 質量(g)80 電源CR2032電池2個 本体寸法(mm)71×97×22H 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天びん 英語版校正証明書付 MLシリーズ
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個ほか
279,800 税込307,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤 表示形式デジタル 校正証明書JCSS校正
1個ほか
279,000 税込306,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天びん 校正証明書付 MLシリーズ
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正
1個ほか
279,000 税込306,900
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)エコノミー台はかり
種類台はかり 電源ACアダプター(標準付属)または単2乾電池×3本(別売) 表示部液晶表示 表示形式デジタル 安定時間(秒)3(代表値) ひょう量単位kg
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)コンパクト電子天びん
風袋引き範囲0~ひょう量まで 安定時間(秒)1以内 測定項目重量、個数、%、チェック 通信出力RS232,USB,Ethernet(全てオプション対応) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高20mm 電源ACアダプター(標準装備)、または単2乾電池 4本(別売り)、または充電式バッテリー(別売り) 稼働時間(時間)270 種類電子天秤 表示形式デジタル
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)メトラー カラット天びん
ダイヤモンドや貴金属の計測には高い精度が望まれます。メトラーカラット天びんJEシリーズは、日々の計量作業に必要な機能のみに絞り込みながらも高精度で信頼性の高い計測が可能です。 内蔵分銅によるワンタッチキャリブレーションでいつでも校正可能、常に正確な計測が行えます。
用途取引・証明に使用できます。 最小表示(g)0.001ct/0.0001 表示形式デジタル 付属品宝石皿3種類、ACアダプター 寸法(mm)210×344×279 質量(kg)4.6 電源AC100-240V or 単3電池8本(8時間) ディスプレイバックライト付液晶 表示単位カラット、グラム、その他 校正分銅内蔵 計量皿形状 ひょう量単位ct/g
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)【レンタル】上皿天びん 620g PL602E
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)1.3 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売) 最小表示(g)0.01 本体寸法(mm)194×225×67 機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備 繰返し性7mg 直線性15mg 皿径(Φmm)160 秤量(g)620 サービス分類レンタル
1個
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502E
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)1.3 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売) 最小表示(g)0.01 本体寸法(mm)194×225×67 機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備 繰返し性7mg 直線性15mg 皿径(Φmm)160 秤量(g)1520 サービス分類レンタル
1個
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)