二酸化炭素濃度計クレセル当日出荷
高精度CO2センサー、測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。
国内検査合格品。USB電源で連続使用が可能。
内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用可能。温度計・湿度計付
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途室内の二酸化炭素濃度の測定に。温度・湿度の測定に。付属品USBコード1M材質本体:ABS樹脂質量(g)140測定ガス二酸化炭素検知方式NDIR式補正機能有本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×35
窓用温度計クレセル翌々日出荷
ブラケット・吸盤で外側設置ができ室内から外気温がチェック可能
用途気温の測定に材質本体:ABS樹脂、フロント:アクリル質量(g)25測定範囲(℃)-50~50アズワン品番65-0261-06本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×93×27(ブラケットあり)
寒暖計クレセル翌々日出荷
シンプルな温度計おしゃれなデザインでお部屋のアクセントにも◎ゴムマグネットで金属面への貼り付け可能両面粘着シートでお好きな場所に貼り付け可能
用途室内の温度管理に仕様感温部:アルコール(白灯油)材質プラスチック・ガラス・着色白灯油長さ(mm)100質量(g)14測定範囲(℃)-10~40本体寸法(mm)100×32×7精度±1目盛以内
園芸用アナログ温度計クレセル(2件のレビュー)当日出荷
完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定範囲(℃)-20~+60測定対象地温・水温防水仕様IPX7特性防水
冷蔵庫用デジタル温度計クレセル(1件のレビュー)当日出荷
冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
測定範囲(℃)-30~50コード長さ(m)1使用電池単4形乾電池×1
防滴型 デジタルIN-OUT温度計クレセル(7件のレビュー)当日出荷
本体は防滴(IPX4)
外部温度センサー部は完全防水(IPX7)
月/日/時計を常時表示
電池交換時期をアイコン表示でお知らせ
材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)115電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)122×80×19寸法(m)(外部センサー部)3温度表示(OUT)-20~70、(IN)-10~50機能最高・最低温度&日時を自動記憶アズワン品番64-8891-53
湯温計クレセル(1件のレビュー)当日出荷
適温ラインでわかりやすい
縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)20~601目盛(℃)2材質プラスチック全長(mm)195タイプ縦浮きタイプ本体寸法(mm)195×36×29本体質量(g)48測定対象湯音設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
赤外線放射温度計クレセル当日出荷
触れずに素早く計れる赤外線温度計
バックライト付きで液晶で暗いところで使えます
測定物を照らすライト機能付き
オートパワーオフ機能付き(約10秒後)
材質プラスチック質量(g)64測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)83×53×26精度(℃)±2℃または±2%のいずれか大きい方の値使用電池単4乾電池×2本測定単位0.1℃放射率(変更可能範囲)0.10~0.99アズワン品番64-8891-52温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
精密温湿度計クレセル(1件のレビュー)当日出荷
ショーケースにも置ける!小型の精密温度計
卓上用
湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ卓上本体寸法(mm)28×48×14本体質量(g)101目盛(℃)2設置方式卓上式温度表示方式アナログ1目盛(%)2
寒暖計クレセル翌々日出荷
壁掛け用
測定温度範囲(℃)-30~501目盛(℃)1材質天然木・ガラス全長(mm)250タイプ壁掛け本体寸法(mm)250×42×17本体質量(g)54設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
乾式サウナ用温度計クレセル当日出荷
壁掛け用
1目盛(℃)2材質アルミタイプ壁掛け測定範囲(℃)0~150設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類サウナ用温度計
温度計クレセル当日出荷から翌々日出荷
壁掛け用
温度計 タテ4本セットクレセル(7件のレビュー)当日出荷
測定温度範囲(℃)-30~501目盛(℃)2材質紙・ガラス全長(mm)70本体寸法(mm)70×12×3本体質量(g)3温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
デジタル温度計「はかりんぼー」クレセル予約販売
食品衛生法適合品
高感度温度センサーで測定時間が早い
オートパワーオフ:約45分
使用温度範囲(℃)センサー部:-20~250・本体部:-4~250精度±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃)材質ABS樹脂・ステンレス質量(g)27測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)240×30×16センサー寸法(mm)Φ4×150使用電池LR-44(アルカリボタン電池)アズワン品番64-9287-48温度表示方式デジタル防滴構造IPX7(※センサー先端部のみ)
ガラス製棒温度計 -20~50℃クレセル翌々日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)-20~501目盛(℃)1全長(mm)300材質(本体)ガラス本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計 0~50℃クレセル当日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~501目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計 0~200℃クレセル翌々日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~2001目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
地中温度計クレセル(1件のレビュー)当日出荷
地温と気温が分かりやすい地中専用温度計です。倒れにくい折りたたみスタンド付きです。
質量(g)45測定範囲(℃)-20~50本体寸法(mm)248×31×10精度±1℃温度表示方式棒状目盛
温度計・湿度計クレセル(1件のレビュー)当日出荷
玉子型の可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック質量(g)75本体寸法(mm)133×82×33精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ
ガラス製棒温度計クレセル当日出荷
ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)-20~105全長(mm)332質量(g)60本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計クレセル当日出荷
ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)0~100全長(mm)332質量(g)22本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
湯温計クレセル当日出荷
適温ラインでわかりやすい湯温計です。お風呂に浮かべて使用下さい。
温度測定範囲(℃)10~60全長(mm)168質量(g)48本体寸法(mm)168×65×20精度±1℃設置方式手持ち/壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計クレセル(12件のレビュー)当日出荷
材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
温度測定範囲(℃)-30~50全長(mm)70質量(g)2本体寸法(mm)70×12精度±1℃温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計・湿度計クレセル(1件のレビュー)予約販売
コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック質量(g)25精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)寸法(Φ×mm)67×22設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~