21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース 種類携帯用 電源ボタン電池3個 連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファーミラージュLCDデジタルマイクロスコープ
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可) 付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト 寸法(mm)158×165×267 質量(g)830 出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応 電源AC100-240V、バッテリー(内蔵) 総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍) 照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付) メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定) 解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p 視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm 焦点距離(mm)5~70 モニタ5インチIPS カラーLCD
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

アルファーミラージュAMC ダイヤモンドゲージ
石留めされたダイヤモンドの概算カラットが瞬時にわかる画期的なダイヤモンドゲージ ダイヤモンドをゲージにあてるだけで簡単に概算カラットを測定できます カードサイズなので、財布等に入れて持ち運べます スタイリッシュなデザインと、強靭で腐食に強いステンレス製
付属品ビニールケース 材質ステンレス 寸法(mm)54×84×0.3 (カードサイズ) 測定範囲ラウンド・ブリリアント 0.01~3.0ct (19種類)ペアー・シェープ、オーバル、エメラルド、スクエア 0.25~1.0ct (4種類) ※概算値 目盛0~80mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1台
159,800 税込175,780
13日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトでとても持ちやすく歪みが少ないので、幅広くご使用いただける「ボシュロムタイプ」のルーペです。 レンズはARコート (反射や映りこみ防止) が施され、枠やフレームには反射を防ぎ見やすくするためのつや消しブラックを採用しています。
付属品ケース、ストラップ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製なので軽くて使いやすく、持ち運びにも便利なリングゲージです。1号から30号まで対応しており、ワイヤーから取り外して使用することも可能です。
1個
679 税込747
5日以内出荷

「SCREEN-Ⅰ」は、センサー部分に 測定物を載せるだけ! わずか1秒でダイヤモンドのⅠ型Ⅱ型を判定します。Ⅰ型であればほぼ100%天然ダイヤモンドと判断できますが、Ⅱ型にはHPHT (高温高圧処理) や、今話題のCVD(Chemical Vapor Deposition) などの合成ダイヤモンドが含まれますので要注意です。
仕様(判定可能な大きさ)0.02~12ct、(カラーグレード)D~Jカラー、(リングサイズ)♯7~ 付属品専用ケース、単4電池×4、USBケーブル 寸法(mm)80×130×70 質量(g)210(電池含) 能力ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型の粗選別 測定方法紫外線透過率 機能スマートタッチ測定、レーザーターゲットポインター
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷

ダイヤモンド、カラーストーンだけでなく、真珠の寸法を瞬時に高精度に測定できるとても便利なゲージです。 フラット構造の測定子により、測定が面倒な極小のメレーも簡単に測定、また一定の力で測定できるように設計されていますので、誰が測定しても差が出ません。
測定範囲(mm)0.01~25 器差(mm)±0.02 寸法(mm)35×138×21 付属品テスト用ボタン電池、専用ケース 質量(g)150 電源CR2032ボタン電池1個 最大応答速度(mm/s)1500
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)90 質量(g)930 種類スタンドルーペ 電源AC100V 12W
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

指輪の保管、商談時に便利なリング棒です。光沢感のある生地でできています。
寸法(Φ×mm)20×140
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍) 付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB) 寸法(mm)20×170×240 質量(g)650 出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード 電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V 照明白色LED8灯(調光機能付) 解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA 液晶モニター2.4インチ液晶モニター カメラ仕様3.0 Mega Pixels
1台
30,980 税込34,078
欠品中

マットがリバーシブル仕様で白と黒に変更可能です。 付属のピンを使用すると斜めに角度をつけることができ展示会にもぴったりです。
付属品台紙、スタンドピン 材質アクリル/ベルベット調 寸法(mm)40×55×15
1セット(20個)
5,998 税込6,598
当日出荷

指輪の保管、持ち運びに便利な高級感のあるストックケースです。 保存したい個数によりサイズを選定ください。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルファーミラージュAMCルーペ MRL-2206B (ブラック)
付属品ストラップ、袋 寸法(mm)28×60×25 ブラック 質量(g)39 レンズ倍率10倍/22mmトリプレット
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

アルファーミラージュ小型カラット天びん MR-260C
最新のロードセルセンサーで0.001ct表示を実現。 小型で軽量、低価格、持ち運びが簡単なメーカーオリジナルの高性能カラット天びんです。 取り外しが簡単な密閉風防を標準装備、バッテリー駆動も可能なので展示会や催事用に最適です。 高性能、最大表示260ct、密閉風防装備、乾電池駆動も可。
付属品宝石皿、風防、校正用50g分銅、ACアダプター、電池ボックス 寸法(mm)209×190×114 質量(kg)1 種類電子天秤 電源(V)AC100-2408/単3乾電池4個(別売) ひょう量(g)0.0002~22/ 0.001~52 機能単位切替、キャリブレーション、オートオフ、電池残量マーク、バックライト、キャリブレーションレポート印字(プリンター必要) ひょう量(ct)0.001~110/ 0.01~260 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)50 最小表示(ct)0.001 ひょう量(mom)0.0001~5.87667/ 0.0005~13.8665 ひょう量単位ct、g、mom
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

高品質・低価格の輸入カラールーペです。品質管理から検品などの作業まで幅広く利用できます。ノベルティにも最適です。
倍率10 寸法(mm)22×53×18 質量(g)34 レンズ径(Φmm)18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルファーミラージュトライポットルーペ
ソーティング作業の時に、ダイヤを並べた状態で真上から覗いて選別作業ができるルーペ。 ピント調節機能付です。
倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)18(トリプレット) 寸法(mm)60×60×40 質量(g)35
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

アルファーミラージュAMC デジタルノギス (100mm)
付属品ケース、テスト用電池 寸法(mm)180 材質(本体)ステンレス 質量(g)145 測定範囲(mm)0.01~100 電源CR2032ボタン電池 器差0.03mm
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

アルファーミラージュAMCルーペ MRL-2206S (シルバー)
付属品ストラップ、袋 寸法(mm)28×60×25 シルバー 質量(g)39 レンズ倍率10倍/22mmトリプレット
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

アルファーミラージュAMCブレスゲージ
ブレスレットの長さを合わせる便利なゲージです。 長さの修正や特注オーダー品の指定に重宝します。
測定範囲(cm)14~26(1cm刻み)
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

アルファーミラージュAMCネックレスゲージ
ネックレスの長さを合わせる便利なゲージです。 長さの修正や特注オーダー品の指定に重宝します。
測定範囲(cm)30~85(1cm刻み)
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷