両手が自由に使えて小中居作業に適しています。
精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。
付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。
倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍
レンズサイズ(mm)36×89
トラスコ品番321-3129
寸法(mm)134×255×40(装着)
質量(g)194
種類ヘッドルーペ
使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
倒立像でなく正立像なので見たままの映像を見ることができます。
遠近両用の単眼鏡としても使用できます。
解像度抜群の単眼鏡(付属)・マイクロスコープです。
LEDライト付です。
用途宝石の鑑定、精密部品の検査などに。
仕様正立像タイプ
電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。
メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。
両手が自由に使えて細かい作業に適しています。
精度の良い光学硝子レンズを使用しています。
交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。
通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。
3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。
※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)
種類ヘッドルーペ
光源LED発光ダイオード
使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)
本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)
材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。