測定・測量用品 :「実体顕微鏡用LED照明装置」の検索結果
LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。
保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。
光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。
各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。
付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)
質量(g)100(ACアダプター除く)
消費電力(W)4
発光色白色
使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)
最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)
LED寿命(時間)約20,000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。
付属品フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1
寸法(mm)(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40
電源AC100~240V・50/60Hz
取付寸法(mm)Φ61以下
照明装置白色LED、調光式
照度(Lx)25000(WD:70mm)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。