【レンタル】デジタルフローメータージーエルサイエンス翌々日出荷から4日以内出荷
体積流量測定法を採用したハンディータイプです。ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能です。
対象ガスヘリウム・窒素・水素・空気・アルゴンなど精度±3%または±0.3mL/minの大きい方電源単3乾電池×2本本体寸法(mm)76×135×35チューブ内径(Φmm)3チューブ外径(Φmm)7チューブ長さ(mm)500
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~