測定・測量用品 :「棒状硬度計」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
万能型。歯車歯底をはじめ、特殊形状物の硬さ測定
が可能です。平面や曲面(凸面)の硬さ測定もできま
す。これ1本ですべてOK という画期的な硬度計です
仕様表示目測:最初の跳ね上がりの最高点、測定硬さショア硬さ(HS30~95目盛
付属品U字型ドライバー1個 掃除棒1個(ガラス管内の掃除用) 平面測定用キャップ1個 ケース1個
長さ(mm)256
質量(g)本体:285、ケース:585
使用温度範囲(℃)10~40(適正は23)
規格HS30、HS60、HS95平均値の誤差±1.5以内
太さ(Φmm)25
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)40mm×80mm×290mm
1個
¥229,800
税込¥252,780
62日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。