測定・測量用品 :「LED光源装置」の検索結果
照明装置が白色LED光源の製品です。接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。対物レンズなし、接眼レンズなし、目盛板なし等も可能です。ご相談ください。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)1.2
鏡筒形式傾斜角45°、LED内蔵落射照明式
機械筒長(mm)163
光源白色LED
電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz)
ケーブル長(m)1.8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。