3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品 作業現場の酸素濃度変化に対応できる、小型・軽量な装着型酸素濃度計です。省電力仕様で長時間の使用が可能です。
寸法(mm)105×29×56 質量(g)150 電源単4電池×3(連続使用約1000時間) 測定精度0~25.0vol%/±0.5vol% 25.1~50.0vol%/±3.0vol% 分解能0.1vol% 検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式) 検知範囲0~50.0vol% 警報設定濃度18vol%以下 警報方式:LEDランプ・ブザー・液晶表示・振動 防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡCT4X 第TC16908号
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

酸素欠乏災害を未然に防ぐため、酸素濃度の測定が 義務付けられています。 密閉された作業場での酸欠や、低酸素空気の噴出による災害を防ぐためには、 ポケッタブルによるモニターが有効です。 ポケッタブルO2モニターは、作業中の個人のモニターとして、あるいはオプションの延長ケーブルを使用して作業前の現場測定を行うことができます。 窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。 下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。 旧モデルで好評だった振動警報機能を再実装しました。振動・音・LEDで警報を提示します。 接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
付属品ソフトケース 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4形乾電池3本(付属) 本体質量(g)約150(電池含む) 最小目盛(%)0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×56×29(センサ部を除く) 測定範囲(%)0~50.0 使用時間約1000時間 ガス採気方式拡散式 応答時間(秒)90%応答15以内(20℃において) 測定原理ガルバニ電池式 対象ガス酸素 指示精度0.0~25.0:±0.5、25.1以上:±3.0 警報設定濃度18.0vol%(出荷時設定) 防爆構造Ex ia II CT4 Ga (第TC22742号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。 センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。 コード長さを1m毎に表示。 大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。 JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
測定ガス酸素(O2) 測定範囲0.0~50.0vol% 仕様使用圧力範囲: 80~110kPa 付属品センサケーブル(5m)、キャリングケース トラスコ品番557-0115 質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む) 寸法160(W)×93(H)×65(D)mm 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示0.1vol% 使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと) 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間約2500時間(無警報時) 応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式) 測定原理ガルバニ電池式 使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと) 対象ガス酸素(O2) 指示精度0.0~25.0vol%:±0.5vol%25.1vol%以上:±3.0vol% 警報設定濃度18.0vol% 防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%
1個
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)