測定・測量用品 :「水素 水 濃度 測定 器」の検索結果
センサは下向き構造で水、ほこりの影響を受けにくいのが特長です。
危険な濃度になると、警報ランプ、ブザーによってお知らせします。
暗い所でも見易いよう照明付。電池残量も表示。
オプションの延長ケーブルとアダプタを使用する事により遠隔測定も可能です。
本体質量(g)約100
外形寸法(mm)105×29×56H(センサ部除く)
最小表示0.1ppm
ガス採気方式拡散式
測定原理定電位電解式
検出精度0~30.0ppm:±1.5ppm以内、30.1ppm以上:±3.0ppm
測定範囲(ppm)0~50
検知対象ガス硫化水素
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。