測定・測量用品 :「警報器 電池」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサは下向き構造で水、ほこりの影響を受けにくいのが特長です。 危険な濃度になると、警報ランプ、ブザーによってお知らせします。 暗い所でも見易いよう照明付。電池残量も表示。 オプションの延長ケーブルとアダプタを使用する事により遠隔測定も可能です。
本体質量(g)約100 外形寸法(mm)105×29×56H(センサ部除く) 最小表示0.1ppm ガス採気方式拡散式 測定原理定電位電解式 検出精度0~30.0ppm:±1.5ppm以内、30.1ppm以上:±3.0ppm 測定範囲(ppm)0~50 検知対象ガス硫化水素
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷

小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。 センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。 コード長さを1m毎に表示。 大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。 JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
測定ガス酸素(O2) 測定範囲0.0~50.0vol% 仕様使用圧力範囲: 80~110kPa 付属品センサケーブル(5m)、キャリングケース トラスコ品番557-0115 質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む) 寸法160(W)×93(H)×65(D)mm 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示0.1vol% 使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと) 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間約2500時間(無警報時) 応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式) 測定原理ガルバニ電池式 使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと) 対象ガス酸素(O2) 指示精度0.0~25.0vol%:±0.5vol%25.1vol%以上:±3.0vol% 警報設定濃度18.0vol% 防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%
1個
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/硫化水素の2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)硫化水素(H2S) 測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm 仕様使用圧力範囲: 80~110kPa 付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース トラスコ品番805-1686 質量(g)約550g(電池含む) 寸法78(W)×200(H)×50(D)mm 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示酸素(O2):0.1vol%硫化水素(H2S):0.1ppm 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間約16時間(無警報の場合) 機能警報設定値 O2:18.0vol% H2S:ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm 応答時間O2:90%応答15秒以内 H2S:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着) 測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式硫化水素(H2S):定電位電解式 使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと 指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm 防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報機能警報設定値酸素(O2):18.0vol% 硫化水素(H2S):ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
1個
199,800 税込219,780
20日以内出荷

JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。
測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO) 測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm 付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケース トラスコ品番805-1690 寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D) 質量(g)約550(電池を含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm 使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと) 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間約16時間(無警報の場合) 応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) 使用圧力範囲80~110kPa ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着) 測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式 指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10% 防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

測定レンジは、0~5000ppm(高濃度対応) 測定機能は、瞬時値、ピーク値、平均値の3機能 明るいLED表示灯:警報(赤色)、電源(緑色)、故障(橙色) 大きなLCD表示器で見やすい画面 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速い。 NOxフィルタ付サンプリングプローブ、カギ形ノズル、フード付ノズル付き プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利
測定対象排気ガス中の一酸化炭素(CO) 測定範囲0~5000ppm 付属品NOxフィルタ付サンプリングプローブフード付ノズルカギ形ノズルダストフィルタ単3形アルカリ乾電池ソフトケース トラスコ品番805-1692 寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D) 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示1ppm 使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと) 表示濃度表示 :液晶デジタル 連続使用時間約20時間(無警報の場合) 応答時間90%応答15秒以内(本体サンプリングガス吸引部入口、20℃において) ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルタ付サンプリングプローブ装着) 測定原理定電位電解式 指示精度0~200ppm:指示値±20ppm 201~5000ppm:指示値の±10% 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値瞬時値測定2点工場出荷時 ALM1:801ppm, ALM2:0ppm(警報OFF) 平均値測定1点工場出荷時 ALM1:801ppm
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。
測定対象測定対象ガス:大気中の可燃性ガス 測定範囲0~100%LEL 付属品サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケース トラスコ品番805-1689 寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D) 質量(g)約550(電池含む) 最小表示最小桁表示:1%LEL 使用温度範囲-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと) 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間約8時間(無警報の場合) 応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) 使用圧力範囲80~110kPa ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着) 測定原理接触燃焼式 指示精度±10%LEL以内 防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値20%LEL 警報精度±10%LEL
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/可燃性ガスの2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス 測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL 仕様使用圧力範囲:80~110kPa 付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース トラスコ品番805-1687 質量(g)約550g(電池含む) 寸法78(W)×200(H)×50(D)mm 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示酸素(O2):0.1vol%可燃性ガス:1%LEL 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間約8時間(無警報の場合) 機能警報設定値 O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL 応答時間O2:90%応答15秒以内 可燃性ガス:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着) 測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式 使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと 指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL 防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報機能警報設定値O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷