測定・測量用品 :「voc 測定器」の検索結果
VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度(ppmC)が得られます。
操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。誰でも簡単に測定することができます。
VOC分解装置は小型で持ち運びにも便利です。下写真のように事務机の上でも使用することができます。
ジクロロメタン等のハロゲン系VOCの測定は出来ません。VOC型検知管をご使用ください。
対象ガスハロゲン系を除くVOC全般
検知範囲200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)
トラスコ品番838-2766
質量(kg)約1.2
電源AC 100V
外形寸法200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)
機能ガスサンプリング時間と量:約1分 500mL~1000mL装置暖気時間 :約15分
使用温湿度範囲0℃~40℃ 10%RH~90%RH (結露無きこと)
1個
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。