測定・測量用品 :「計量器 1t」の検索結果
携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈
パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様【はかりの種類】電気抵抗線式
セット内容本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー)
寸法(mm)1200(L)×1000(W)×82(H)
質量(kg)約55
電源AC100V(AC-DCアダプター付)
ひょう量2000kg
表示部デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能
目量1kg
使用場所防爆使用区域外
使用温度-10℃~+40℃
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。