測定・測量用品 :「テスター 棒」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)クランプテスタ
小型・高性能型クランプテスタです。 AC/DC電流が測定できます(CEBTER-201)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。 オートパワーオフなど機能も多く搭載。 データホールド機能、周波数測定、オートレンジ機能、ゼロ調整機能(CENTER-201)。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5単4電池×2、取扱説明書、保証書 電源1.5V単4電池×2 交流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt) 抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt) 直流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt) 周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt) 交流電流(A)40/400、精度±(1.9rdg+5dgt) 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 導通テストブザー音(≦40Ω)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズのクランプテスタです。 CENTER-222はAC/DC電流が測定できます(※CENTER-221はAC電流のみ測定可能です)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書 電源1.5V単4電池×2 交流電圧(V)200/600、精度±(1.5%rdg+5dgt) 抵抗(Ω)200、精度±(1.9%rdg+3dgt) 交流電流(A)200A/600A、精度±(2%rdg+10dgt) クランプ径(Φmm)25 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)183×50×29 導通テストブザー音(≦100Ω)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解能10μA(AC)の高精度タイプです。 LEDバックライト付きなので暗いところでもよみとりやすいです。 オートパワーオフなど多機能型テスタです。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書 周波数(Hz)1000 電源1.5V単4電池×2 交流電圧(V)600 抵抗(Ω)1000 直流電圧(V)600 機能オートレンジ、オートパワーオフ 交流電流(A)10/100(オートレンジ) クランプ径(Φmm)28 使用環境0~40℃、80%RH以下 交流電流60mA/600mA(オートレンジ) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)218×64×30
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

小型高精能型クランプテスタです。 実効値タイプ(TRUE RMS)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。 オートパワーオフなど多機能型テスタです。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書 電源1.5V単4電池×2 交流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt) 抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt) 直流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt) 周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)10Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt) 機能オートレンジ、オートパワーオフ 交流電流(A)40A/400A、精度±(1.9%rdg+5dgt) クランプ径(Φmm)25 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 導通テストブザー音(≦40Ω)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷