測定・測量用品 :「乾湿温度計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能 持ちやすいスタイリッシュはボディ 素早いレスポンス バックライト機能で見やすい
仕様●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:0~99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付) アズワン品番67-4751-89
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定 一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能 SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●測定方式●▼風速:熱線式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.2~25.0m/s●▼風量:0~45000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ12mm×280mm~940mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23 アズワン品番67-4752-16
1個
88,980 税込97,878
6日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)熱中症チェッカー
WBGT指数:屋内/WBGT=0.7WB+0.3TG屋外/WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA※WB/湿球温度(気温と相対湿度より計算されます)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!。ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。本体裏面にネジ山付。UNC1/4"対応のカメラ用三脚に取り付けることができます。(推奨計測位置/接地面より1.2~1.5m)。JIS B 7922準拠(クラス2)。小型で軽量タイプのハンディー型測定器。Φ75mmの黒球を使用し、安定した測定が可能
1個
33,698 税込37,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付 セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書 質量(g)175(電池含む) 電源単4電池×4 精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%) 測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサ インターフェースRS-232C メモリー99pts、時刻データ付 ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示 使用環境0~40℃、0~80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29 温度表示方式デジタル
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一台で風速・温度・湿度・照度・K熱電対温度(センサ別売) 各センサー標準装備
仕様●測定方式●▼風速:ベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●▼照度:フォトダイオード●測定範囲●▼風速:0.4~25.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●▼照度:0~20000Lux●▼湿度:5~95%RH●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●▼照度:1Lux●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●▼照度:±5%rdg±8dgt●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:135L×60W×33Dmm/約515g(電池含む)●▼プローブ:105L×46W×29Dmm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:ACアダプタ FAC-23 アズワン品番67-4752-27
1個
83,980 税込92,378
6日以内出荷