測定・測量用品 :「環境計測器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(旧:FUSO)ミニマルチ環境計測器
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付 セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)マルチ環境計測器
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。 あらゆる現場に便利な1台です。
付属品006(9V)電池、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)0.4~30m/s、(外部温度)-100~1300℃、(本体部温度)0~50℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~20000Lx 電源006(9V)電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×60×33 精度(風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt 測定方式(風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード 表示分解能(風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lx ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 表示単位(風速)m/s・ft/minknot・km/hmph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷