測定・測量用品 :「磁気測定器」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(旧:FUSO)振動計
振動計のベーシックモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。 振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用。
付属品006P(9V)電池×1、j器ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9mm/s 電源006P(9V)電池×1、オートパワーオフ コード長さ(m)1.2 精度±(5%+2dgt.)(at8Hz/160Hz、at23±5℃) 測定方法圧電型センサ センサー寸法(mm)Φ16×30 消費電流(mA)約DC6 校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~40℃、0~80%RH 測定周波数10Hz~1kHz サンプリング周期約1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×77×38
1個
特価
30,980 税込34,078
当日出荷