絞り込み
ブランド
  • コニカミノルタ
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,060)
  • 理研計器(2,021)
  • エスコ(2,011)
  • 長野計器(1,189)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,040)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(664)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(618)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(546)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(458)
サービス分類
  • レンタル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DP-400用 ロールペーパー(5巻入) コニカミノルタ

    DP-400用 ロールペーパー(5巻入)

    コニカミノルタ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(5個)
    当日出荷
    測定ヘッドCR-400/410とデータプロセッサDP-400のセットです。ヘッド単体でも測定可能で、携帯性が必要な用途にも使用できます。 任意の評価式や色彩計算式を自由に設定できます。 液体や粉末、ペースト状のものなど、さまざまな測定物に対応できるオプションを揃えています。 CR-400は測定径8mmΦで、プラスチック製品や自動車の塗装、食品などの色管理に適しています。 CR-410は測定径50mmΦで、布製品や建材などの色管理に適しています。
  • 【レンタル】葉緑素計 コニカミノルタ

    【レンタル】葉緑素計

    コニカミノルタ
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    発育状況の把握や追肥料の管理・低減に! 軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。
    仕様【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0~6mm 可変ストッパー付)セット内容葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース寸法(mm)78(W)×164(H)×49(D)質量(g)200(電池別)電源単3形アルカリ乾電池2個測定方式2波長光学濃度差方式測定回数20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示表示範囲-9.9~199.9 SPAD測定確度±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0~50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示測定面積2mm×3mmメモリー機能最大30個までの測定値データメモリ可
  • 【レンタル】演色照度計(校正書付) コニカミノルタ

    【レンタル】演色照度計(校正書付)

    コニカミノルタ
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様湿度特性(fH):EV/±5%・xy/±0.006、湿度特性(fH):EV/±3%・xy/±0.006、斜入射光特性(f2):6%以下、可視域相対分光応答特性(f1’):9%以下、照度計の階級:JIS C1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠、DIN 5032 Part 7 Class C に準拠セット内容本体(受光部と取り合わせ済)、本体用ケース、ストラップ、ソフトウェア(CD)、USB接続ケーブル、クイックガイド測定範囲定常光:1~200,000 lx 1,563~100,000 K(色温度表示は5 lx以上)、フラッシュ光:20~20,500 lx・s 2,500~100,000 K質量(g)230(電池含まず)電源単3形電池(アルカリまたはマンガン)×2本、USBバスパワーセンサーCMOS リニアイメージセンサ機能メモリ機能999データ、プリセット機能、オートパワーオフ波長(nm)出力間隔:1、測定範囲:380~780インターフェースUSB 2.0 Mini B繰返し性EV:1%+1digit(30~200,000 lx)・5%+1digit(1~30 lx)、xy:500~200,000 lx:0.001、xy:100~500 lx:0.002、xy:30~100lx:0.004、xy:5~30lx:0.008測定時間(秒)定常光最長:15、定常光最短:0.5、フラッシュ光:1~1/500(1ステップ切替可能)使用温湿度範囲-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと保管温湿度範囲-10~45℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと確度EV:指示値の±5%±1digit、xy:±0.003(800 lx)表示モードテキスト、スペクトル、スペクトル比較、演色評価、CIE1964、CIE1964比較、CIE1976、CIE1976比較寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)27×73×27~40(ボタンなどの突起物含まず)言語表示日本語、英語、中国語(簡体字)表色系・表色値相関色温度 Tcp、偏差 Δuv、XYZ、xy、u'v'、主波長 λd、刺激純度 Pe、分光放射照度、照度 EV、平均演色評価数 Ra、特殊演色評価数 Ri(i=1~15)、ピーク波長 λp、露光量
  • デジタル照度計 コニカミノルタ

    デジタル照度計

    コニカミノルタ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
    付属品ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)本体寸法(mm)69×35×174測定機能照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)直線性±2%±1dgt受光素子シリコンフォトセル入出力USB アナログ出力
  • カラーリーダー(色差計) コニカミノルタ

    カラーリーダー(色差計)

    コニカミノルタ
    369,800税込406,780
    1個
    当日出荷
    基準となる色と測定した色との違いを、色差値として数値化できます。識別し難い微妙な色ズレを、簡単な操作で測定できます。 測定値が事前に設定した限界値を超えたかの合否判定結果を、画面の反転表示・ブザー音・ランプ点灯で知ることができます。 本体に最大1000個の測定値(基準色含む)を保存できます。内蔵ソフトにより、PCへのデータ転送やPCからの本体設定が行えます。
    付属品ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)寸法(mm)66×85×158質量(g)420(電池除く)電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー測定項目デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab測定時間約1秒光源パルスキセノンランプインターフェースUSB2.0繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内データ数最大1000(標準色データ、測定データ合計)測定径(Φmm)約8光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)
  • カラーリーダー(色彩計) コニカミノルタ

    カラーリーダー(色彩計)

    コニカミノルタ
    419,800税込461,780
    1個
    当日出荷
    8種類の表色系・色空間に対応し、様々な基準で色を数値化します。マンセル値や食品・原材料の白さなども、手軽にチェックできます。 測定部先端には保護ガラスがあり、粉末やペースト状の試料でも直接測定することができます。 複数箇所の測定データを平均できる平均測定機能付です。 本体に最大1000個の測定データ(基準色含む)を保存できます。 本体内蔵のPCソフトとUSB接続により、PCへのデータ保存やPCからの本体設定が行えます。
    付属品白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)寸法(mm)66×85×159.5質量(g)420(電池除く)電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー測定項目Lab、LCh、Yxy、XYZ、マンセル(D65)、WI(CIE/ASTM E 313-96)、Tint(CIE/ASTM E 313-96)、YI(ASTM E313-96)測定時間約1秒光源パルスキセノンランプインターフェースUSB2.0繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内データ数最大1000(測定データ)測定径(Φmm)約8光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光除く)
  • 【レンタル】照度計(校正書付) コニカミノルタ

    【レンタル】照度計(校正書付)

    コニカミノルタ
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能 電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
    型式受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)測定範囲照度:0.01~299900Lx積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h質量(g)200(電池別)電源単3形電池2本/専用ACアダプター電池寿命72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)クラスJIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠補正機能補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
  • 【レンタル】光沢計 コニカミノルタ

    【レンタル】光沢計

    コニカミノルタ
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    物体の表面の光沢(つや)の度合いを測定 JIS、ASTM、ISO、DINに準拠した国際仕様で、表示言語は9ヶ国語対応!小型・軽量で携帯性に優れており操作が簡単な光沢計GM-268Plus!
    仕様【測定回数/時間】約10000回(単3形アルカリ乾電池1本当りの測定回数)/0.5秒セット内容本体(単三電池内蔵)、校正用ホルダー(校正用タイル内蔵)Bluetooth用アダプタ、USBケーブル、ソフトウェア(取扱説明書・gloss-lijk・Bluetooth用)、簡易取説寸法(mm)155(W)×73(H)×48(D)測定範囲20°:0.0~2000GU、60°:0.0~1000GU、85°:0.0~160GU質量(g)400電源単3形アルカリ乾電池(1.5V)1本、またはPCのUSBポートより分解能0.0~99.9GU:0.1GU、100~2000GU:1GUメモリー容量999(測定データ+日時)繰返し性0.0~99.9GU:0.2GU、100~2000GU:指示値の0.2%測定面積20°:10×10mm、60°:9×15mm、85°:5×38mm器差0.0~99.9GU:0.5GU、100~2000GU:指示値の0.5%
  • 【レンタル】色彩照度計(校正書付) コニカミノルタ

    【レンタル】色彩照度計(校正書付)

    コニカミノルタ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応 白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
    セット内容本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)測定範囲0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上)質量(g)215(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ測定レンジオート(4レンジ)電池寿命約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において)確度Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
  • 【レンタル】分光測色計 コニカミノルタ

    【レンタル】分光測色計

    コニカミノルタ
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【照明・受光光学系】1方向照明/6方向受光(ダブルパス)・照明:45°・受光:-15°/15°/25°/45°/75°/110° Aspecular Viewing、【分光手段】くさび状連続干渉フィルター、【繰返し性/色彩値】標準偏差ΔE※ab 0.05以内(白色校正後、白色校正板を10 秒間隔で30回測定したとき)、【観察条件】2 °視野・10 °視野、【観察光源】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12(2種類の光源での同時評価可能)、【表色系・色空間】L※a※b※、L※C※hおよび各色差、【表色値】MI/FF値(フロップ値)、【色差式】ΔE※ab(CIE 1976)、Δ(L※a※b※)、Δ(L※C※H※)、CMC(l:c)、Δ※E94(CIE 1994)、ΔE00(CIE DE2000)、ΔE(DIN 6175)、【格納データ数】基準色:200 データ/測定値:800 データ、【合否判定項目】各色差値に限界値を設定可能セット内容本体(バッテリー内蔵)、ハンドストラップ、ACアダプターセット、白色校正キャップ、ゼロ校正ボックス、取扱説明書(分光測色計CM-M6)、収納ケース質量(kg)約1.1※電池含む測定範囲<反射率>【6角度】 0~600 %/【表示分解能】 0.01 %径(Φmm)【測定/照明】6/12電源専用リチウムイオン電池(着脱式)または専用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×81×239測定時間約4.5秒測定回数約1500回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき)表示部3.5 型 TFTカラー液晶光源【測定用】高演色性白色LEDインターフェースUSB 2.0測定波長400~700nm(間隔10nm)使用温湿度範囲0~40℃/相対湿度85%以下(35 ℃のとき、結露しないこと)表示項目色彩値、色差値、色差グラフ、折れ線グラフ(色彩値、色差値)、合否判定保管温湿度範囲-20~45℃/相対湿度85%以下(35 ℃のとき、結露しないこと)器差BCRAシリーズllタイル12色の平均値 Δ E※ab 0.2 以内(コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー測定条件による)充電時間(時間)約5測定間隔最短約5秒言語表示日本語、英語、中国語(簡体字)、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語受光素子デュアル40素子シリコンフォトダイオードアレイサービス分類レンタル
  • 【レンタル】照度計 T-10Aシリーズ レンタル コニカミノルタ

    【レンタル】照度計 T-10Aシリーズ レンタル

    コニカミノルタ
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    JIS AA級に準拠した高精度、高信頼性と追及した安心の照度計。計量法型式承認取得。受光部が取り外せます。市販のLANケーブルでシステムアップが可能。PWM調光(パルス幅変調調光)に対応。別売付属ソフトウェアでデータ取り込みが可能。測定データの印字(サーマル方式/ドットインパクト方式)が可能。
    仕様照度計の階級:JIS C 1609-2006 一般形AA級照度計に準拠、相対分光応答度:標準分光視感度からの外れ 6%以下、斜入社特性:3%以下寸法(mm)69×174×35測定範囲照度:0.01~299,900lx、積算照度:0.01~999,900×10^3lx・h 0.001~9999h質量(g)2000(電池別)出力アナログ信号:1mV/1digit、最大飽和電圧3V、出力インピーダンス 10KΩ、90%応答時間28msec電源単三形電池2本または専用ACアダプタ表示LCD有効桁数3桁(一部4桁)、バックライト照明付き(自動照明)プリンタ出力RS-232c測定機能NORM:照度(lx)、Δ:照度差・照度比(%)、Σ:積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx)電池寿命(時間)72以上(アルカリ電池使用時連続測定において)測定レンジオートレンジ(アナログ出力時はマニュアル5レンジ)使用温湿度範囲-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃)/結露しないこと保管温湿度範囲-20~55℃、相対湿度85%以下(35℃)/結露しないこと直線性指示値の±2%±1digit温度特性指示値の+3%(湿度特性:指示値の+3%)受光素子シリコンフォトセル入出力デジタル信号:USB補正機能補正係数(CCF)による設定:測定値×0.500~2.000測定周期2回/秒(受光部が一個で、連続測定の場合サービス分類レンタル
  • 【レンタル】分光測色計 コニカミノルタ

    【レンタル】分光測色計

    コニカミノルタ
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【照明・受光光学系】45°c:0°、【分光手段】平面回折格子、【観察条件】2°視野・10°視野、【表色系・色空間】L※a※b※・L※C※h・ハンターLab・Y×y・マンセル(C)・XYZ・及び各色差(マンセルは除く)、【表色値】MI・WI(ASTM E313)・YI(ASTM E313/ASTM D1925)・ISOブライトネス(ISO2470)・WI/Tint(CIE)、【色差式】ΔE※ab(CIE1976)・ΔE94(CIE1994)・ΔE00(CIE2000)・CMC(l:c)・ハンターΔE、【最短測定可能間隔】約2秒、【格納データ数】基準色:2500データ/測定値:7500データセット内容本体(バッテリー内蔵)、電池蓋、フラット型電池蓋、ACアダプター、校正台、クリーニングクロス、ステイブル型ターゲットマスク、取扱説明書(分光測色計 CM-25cG)、収納ケース測定範囲【反射率】0~175%(表示分解能:0.01%)質量(g)約600※電池含む径(Φmm)【本体:測定径/照明径】MAV:Φ8・12×16・SAV:Φ3・12×16、【光沢:測定径】MAV:10/SAV:3電源専用リチウムイオン電池(着脱式)、USB バスパワー(専用リチウムイオン電池装着のこと)適合規格【本体】CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033 part7、JIS Z8722、【光沢】JIS Z8741、JIS K5600、ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523-08、ASTM D2457-13、DIN 67530寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×81×81角度の測定範囲(°)60測定時間約1秒(データ出力まで)測定回数約3000回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき)、約1000回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき)表示部2.7 型 TFTカラー液晶光源【測定用】パルスキセノンランプ、【観察】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12/ID50/ID65/ユーザー設定光源(2種類の光源での同時評価可能)、【測定用/光沢】白色LEDインターフェースUSB2.0繰返し性【本体】色彩値:標準偏差ΔE※ab0.04以内(白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき)、【光沢】0-10 GU:0.1 GU/10-100GU:0.2 GU/>100 GU:指示値の0.2%(標準偏差、メーカー測定条件による)測定波長360~740nm(間隔10nm)使用温湿度範囲5~40℃/相対湿度80%(35℃のとき、結露しないこと)表示項目色彩値、色差値、色彩値グラフ、色差グラフ、分光グラフ、OK/NG判定、疑似カラー保管温湿度範囲0~45℃/相対湿度80%(35℃のとき、結露しないこと)器差【本体】BCRAシリーズIIタイル12色の平均値 ΔE※ <0.15(MAV、コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー条件による)、【光沢】0-10 GU:±0.2 GU/10-100GU:±0.5 GU(MAV、コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー条件による)充電時間(時間)約6言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体字)、ポルトガル語、ロシア語、トルコ語、ポーランド語受光素子デュアル40素子シリコンフォトダイオードアレイ、【光沢】シリコンフォトダイオードサービス分類レンタル
  • 【レンタル】照度計 校正証明書付 コニカミノルタ

    【レンタル】照度計 校正証明書付

    コニカミノルタ
    5,398税込5,938
    1台ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    JCSS校正付となります。JIS AA級、DIN Class Bに準拠した高精度な照度計です。PWM光に対応しております。電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐ照度測定ができます。受光部が取り外せ、本体と市販のLANケーブルで接続可能です。(標準構成品:3mのLANケーブル)
    測定レンジオートレンジ測定機能NORM/照度(lx)、Δ/照度差(lx)・照度比(%)、Σ/積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx)直線性指示値の±2%±1digit使用環境温湿度-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと電源単3形電池2本/本体用ACアダプター
  • 【レンタル】土色計 コニカミノルタ

    【レンタル】土色計

    コニカミノルタ
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    簡単・正確に測定、土色判定のバラツキを大幅に解消 人間の目の感度に合わせた、3つの受光センサーを内蔵した三刺激値タイプです。目視に近い、8/d(8度方向照明/拡散受光方式、正反射光除去)で測色を行います。
    仕様【光学条件】8°方向照明拡散受光方式(正反射光を除く)【測定径】約Φ8mm【格納データ数】マンセル値:最大200データ、Lab:最大100データ【測定可能回数】アルカリ電池使用時:10秒間隔で約2000回(23℃のとき)セット内容土色計(単三電池×4)、ソフトケース、リストストラップ、白色校正版、保護ガラスキャップ(本体に装着済み)、保護カバー、収納ケース寸法(mm)158(W)×59(H)×85(D)、センサー部:29.5×35mm質量(g)370(電池別)表示土色帖マンセル値(389色)、Lab測定時間約1秒使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと保管温湿度範囲-20~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと