材質ステンレス
耐電圧接点間DC400V
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)
絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)
最大開閉電流0.5A
最大使用電圧(V)AC250V DC200V
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。
接点構成下向きON
耐熱温度(℃)100
接触抵抗(mΩ)100以下(初期)
耐圧力(MPa)3
最大開閉容量AC50VA DC50W
開閉容量(A)AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)AC300/DC300
接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
最大液比重0.8以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。
接点構成下向きON
耐熱温度(℃)100
接触抵抗(mΩ)100以下(初期)
耐圧力(MPa)3
最大開閉容量AC50VA DC50W
開閉容量(A)AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)AC300/DC300
接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
最大液比重0.8以上
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
液面に波立ちがあってもチャタリングが生じず、粘性のある液体にも使用できます。
接点構成上向きON
耐熱温度(℃)100
接触抵抗(mΩ)90以下(初期)
耐圧力(kPa)490
最大開閉容量AC40VA DC40W
開閉容量(A)AC1 DC1
定格使用電圧(AC V)AC250/DC200
接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
最大液比重0.8以上
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
ステンレス製では国内最小サイズ。
耐圧力が1.2MPa、油にも浮く比重0.6を実現!
耐熱温度(℃)120
接触抵抗(mΩ)100以下(初期)
耐圧力(MPa)1.2
最大開閉容量AC10VA DC10W
開閉容量(A)AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)AC100/DC100
接点間耐電圧(V)DC150(1分間)
最大液比重0.6以上
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐熱温度(℃)200
接触抵抗(mΩ)500以下(初期)
耐圧力(MPa)1
最小使用電圧(V)24
最小使用電流(mA)1
定格使用電圧(AC V)AC220V/1A、 DC220V/0.2A
接点間耐電圧(V)AC800(1分間)
最大液比重0.75以上
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
MAX.150℃までの液体が測定できる耐熱型です。
耐熱温度(℃)150
接触抵抗(mΩ)100以下(初期)
耐圧力(kPa)490
最大開閉容量AC50VA DC50W
開閉容量(A)AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)AC300/DC300
接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
最大液比重0.65以上
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
粘性、スカムや固形物を含む液体に使用可能です。
耐熱温度(℃)100
接触抵抗(mΩ)100以下(初期)
耐圧力(MPa)1
最大開閉容量AC50VA DC50W
開閉容量(A)AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)AC300/DC300
接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
最大液比重0.85以上
PP製の取付調整型です。
低比重で耐薬品性に優れたPP製で、汎用樹脂の中でも耐熱性が高く、耐薬品性、電気的特性に優れています。
耐熱温度(℃)100
接触抵抗(mΩ)100
耐圧力(MPa)2
最大開閉容量AC50VA DC50W
開閉容量(A)AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)AC300/DC300
接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
最大液比重0.75以上
食品や薬液などに最適なテフロン製で、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れており、低摩擦なため、耐付着性があります。
耐熱温度(℃)120
接触抵抗(mΩ)100
耐圧力(kPa)98
最大開閉容量AC50VA DC50W
開閉容量(A)AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)AC300/DC300
接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
最大液比重0.8以上
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
比重差0.01の界面検出が可能です。2液の正確な液比重を必ずお知らせ下さい。
測定感度比重差0.01以上
耐熱温度(℃)100
接触抵抗(mΩ)100以下(初期)
耐圧力(MPa)3
最大開閉容量AC50VA DC50W
開閉容量(A)AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)AC300/DC300
接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
PVC製のニップル取付型です。
ローコストで強度のPVC性の汎用樹脂の中でも耐熱性が高く、耐薬品性、電気的特性に優れています。
耐熱温度(℃)50
接触抵抗(mΩ)100
耐圧力(kPa)196
最大開閉容量AC50VA DC50W
開閉容量(A)AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)AC300/DC300
接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
最大液比重0.8以上
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
耐熱性があり、高圧容器にも使用可能です。
耐熱温度(℃)200
接触抵抗(mΩ)250以下(初期)
耐圧力(MPa)6
最小使用電圧(V)5
最小使用電流(mA)1
定格使用電圧(AC V)AC220V/0.5A、 DC110V/0.3A
接点間耐電圧(V)AC500(1分間)
最大液比重0.8以上
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
MAX.150℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐熱温度(℃)150
接触抵抗(mΩ)100以下(初期)
耐圧力(kPa)490
最大開閉容量AC50VA DC50W
開閉容量(A)AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)AC300/DC300
接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
最大液比重0.65以上
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐圧力(MPa)1
最小使用電流(mA)1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。