6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)620 取付寸法(mm)前後47×左右87 取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所 リセットツマミ 表示数字(mm)4.5×6.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
リセット押しボタン 取付寸法(mm)62×52 取付穴径(Φmm)4.3×4か所 表示数字(mm)4.5×6.5 最大トルク(N・m)0.003 質量(g)580
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプラチエットカウンタ 取付方式パネル取付ねじ止め 回転方向正回転 リセットツマミ方式 駆動方式機械式 駆動軸位置 計数速度500cpm
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古里精機製作所長さ計 標準型(横型)
布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
質量(g)620 仕上ブラック 回転方向正回転 リセットツマミ 表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主軸外径(Φmm)4 最大トルク(N・m)0.002 タイプレボリューションカウンタ 取付方式パネル取付ねじ止め 回転方向正回転 駆動方式機械式 駆動軸位置 計数速度最大4000cpm
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古里精機製作所パルス発信器 SK-301
長さ計用パルス発信器 電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。 1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。
仕様●標準品●最小単位:1m又は1ヤード●取付け寸法:前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)●最高速度m-分:300●トルク(最大):0.01N.m●重量:600g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164252 アズワン品番67-4835-43
1個
28,980 税込31,878
当日出荷