測定・測量用品 :「変位センサ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シチズンファインデバイスアブソリュート式変位センサ 検出器
材質ゴムベローズ:NBR 質量(g)約80 測定範囲(mm)10 方式コンデンサアース 測定力(N)1.65以下 指示精度(μm)2以下 保護等級IP67相当 最小読取値0.5μm 使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 ケーブル別売 オプション 応答速度2Hz(機械的) 耐衝撃(m/s2)1960(200G) 耐振動10~500Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間 直径(mm)セラミック球:3.175
1台ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイスアブソリュート式変位センサ 検出器
材質ゴムベローズ:NBR 質量(g)約150 測定範囲(mm)32 方式コンデンサアース 測定力(N)2.97以下 指示精度(μm)3以下 保護等級IP67相当 最小読取値0.5μm 使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 ケーブル別売 オプション 応答速度4Hz(機械的) 耐衝撃(m/s2)1960(200G) 耐振動10~150Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間 直径(mm)セラミック球:3.175
1台ほか
84,980 税込93,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)