測定・測量用品 :「検査用照明」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直射日光と同じような光を発します。同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。
トラスコ品番365-3850 幅(mm)100 高さ(mm)600 奥行(mm)72 電源(V)AC100 消費電力(W)20 電源コード(m)5 光源20WLED
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷