測定・測量用品 :「マーキング装置」の検索結果
大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのマーカータイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。感度は1種類のみです。
用途車載部品/プリント配線板製造/FPD製造/フィルム加工など大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。
材質アルミニウム、樹脂
タイプアルコール系インキ(有機色材、無機色材)
感度No.41(高感度)
線幅(mm)約1.5
耐熱温度(℃)100
本体サイズ(mm)全長142、最大径15
ペン先ポリエステル繊維
取扱説明書(0.46MB)
1本
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。