測定・測量用品 :「android」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定温度範囲(℃)-20~400 付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ 材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂 幅(mm)68 高さ(mm)34 奥行(mm)14 電源リチウムイオン電池 画素数160×120 空間分解能(mrad)N.A 測定視野角(°)55×43
1台
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


FLIR ONE Edgeシリーズ ベースモデル 解像度 80×60ピクセル 適合:最新のOSまでアップデート可能、かつ、Wi-Fiおよびbluetooth機能を有する以下の製品。 iPhone 14/13/12/11/XS/X/8/7/SE 第2世代(それぞれProやMAXモデルを含む)、iPad/iPad Pro、android OS11/12/13のスマホ・タブレット 熱画像解像度:80 ×60 (4800画素) 電源:内蔵バッテリー 視野角:54°×42° 稼働時間:最長90分(使用状況と環境による) 充電時間:60~90分(充電状況と環境による) データフォーマット:静止画(温度情報付きJPEG)/動画(iOSの場合はMP4、android OSの場合はMPEG-4) 耐衝撃性能:2.0m落下テスト済み 温度精度:±3℃または±5%の大きい方(使用環境温度が15℃~35℃の範囲内にあり対象測定物の温度が5℃~120℃の範囲内にある場合、かつ、起動後61秒後である場合に限る)
仕様●測定温度範囲(℃) -20~120℃●温度分解能(℃)0.07℃●測定視野角(°)54°×42°●空間分解能(mrad)12.6 ●使用温度範囲(℃)15℃~35℃●幅(mm)35●奥行(mm)37.5●高さ(mm)149 アズワン品番67-9246-58
1ケース(15台)
839,800 税込923,780
23日以内出荷