測定・測量用品 :「たけのこ ガス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。
各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。
大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。
外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。
また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定
測定範囲0.0~100.0%
質量(g)315
規格CE、EMC指令、低電圧指令
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38
精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)
センサー内蔵型
分解能0.001
気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%
検知原理ガルバニ電池式
使用電池単3アルカリ電池×4本
応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)
電池寿命約1年(無警報時)
動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
検知ガス酸素
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。