測定・測量用品 :「顕微鏡 wifi」の検索結果
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。
もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82
外形寸法(mm)Φ36×142
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
定格DCSV1A、miniUSBにて
センサー1/4インチCMOS
光源白色LED×8
通信方式IEEE802.11b/g/n
充放電回数約500回(平均)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランス自動
露出補正自動
画素数約130万画素
使用時間(時間)約2
通信距離(m)約5
使用周波数(GHz)2.400~2.4835
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)Φ36×135
本体質量(g)56
接続方式USB2.0
センサー約200万画素CMOS
光源高照度白色LED×8
最大消費電力(W)0.75
動画記録サイズ640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)
倍率(倍)10~200/等倍
光源白色LED×8
寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)
通信方式IEEE802.11 b/g/n
焦点距離(mm)100~8/500
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)
露出モード自動
充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)
通信距離(m)約5
動作温度範囲(℃)-10~50
使用周波数(GHz)2.412~2.4725
カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)
充放電回数(回)約500(平均)
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
今お使いの顕微鏡やボアスコープにセットするだけで顕微鏡やボアスコープが映している映像をスマホタブレットPCで見ることができます。※接続時に必要なアダプタは付属していません。
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
材質(本体)ABS+PC
質量(g)320(アタッチメント付)
ケーブル長(m)1.8
センサー約500万画素
記録方式(静止画)JPG/BMP/PNG/PDF、(動画)AVI
光源環境による
動作温湿度範囲温度:-10~50℃/湿度:30~80%(結露なきこと)
充電時間(時間)3
動作時間8時間
充電方式DC5V 2.1A(リチウムイオン電池) MicroUSBにて給電
無線通信方式IEEE802.11b/g/n(通信範囲:約5m)
静止画記録サイズ2592×1944ピクセル
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
3Rデジタル顕微鏡専用スタンド。
有線式顕微鏡・無線式顕微鏡全モデルで利用できる。
場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)
倍率(倍)10~200/等倍
光源白色LED×8
寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)
通信方式IEEE802.11 b/g/n
焦点距離(mm)100~8/500
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)
露出モード自動
充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)
通信距離(m)約5
動作温度範囲(℃)-10~50
使用周波数(GHz)2.412~2.4725
カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)
充放電回数(回)約500(平均)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。