測定・測量用品 :「顕微鏡用アダプター」の検索結果
材質(本体)ABS+PC
質量(g)320(アタッチメント付)
ケーブル長(m)1.8
センサー約500万画素
記録方式(静止画)JPG/BMP/PNG/PDF、(動画)AVI
光源環境による
動作温湿度範囲温度:-10~50℃/湿度:30~80%(結露なきこと)
充電時間(時間)3
動作時間8時間
充電方式DC5V 2.1A(リチウムイオン電池) MicroUSBにて給電
無線通信方式IEEE802.11b/g/n(通信範囲:約5m)
静止画記録サイズ2592×1944ピクセル
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
今お使いの顕微鏡やボアスコープにセットするだけで顕微鏡やボアスコープが映している映像をスマホタブレットPCで見ることができます。※接続時に必要なアダプタは付属していません。
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。