絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • 三商(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「アスマン通風湿度計」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ 佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ佐藤計量器製作所
149,800税込164,780
1式
17日以内出荷から18日以内出荷
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に吸水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。ACアププターもしくは、乾電池のどちらでも使用可能。単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風を行うことができます。本体頭部の吊り下げ金具を利用して設置可能。オップションで三脚(CD:61-0097-11)、場所をとらない専用スタンド(CD:61-0066-68)もご用意しております。保管や持ち運びに便利な丈夫なキャリングケース(スタンド収納可)付です。
温度測定範囲(℃)0~50校正証明書一般校正
アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計佐藤計量器製作所
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。
付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2寸法(mm)110×80×450質量(g)740温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計精度(℃)±0.2
ハイグロステーション(SK-5RAD-MR) 佐藤計量器製作所ハイグロステーション(SK-5RAD-MR)佐藤計量器製作所
419,800税込461,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。 一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。 測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。仕様表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊寸法(mm)表示部:(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) センサ:(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く)質量(kg)表示部:約1.0センサ:約1.5測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃電源AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃表示部5.7型TFT液晶タッチパネルセンサーセンサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。速度通風速度:3m/sec以上防塵防水性能JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時演算項目相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
アスマン用三脚 SK-RHG/S用 佐藤計量器製作所アスマン用三脚 SK-RHG/S用佐藤計量器製作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S) ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)用の専用三脚です。トラスコ品番805-1167適合機種アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)
アスマン式通風乾湿計スタンド 佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計スタンド佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。適合SK-RHG/SK-RHG-S用
アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計佐藤計量器製作所
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。質量(kg)0.74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110種別温湿度計温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式アズワン品番1-9900-01温度計の種類乾湿計
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら