22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書 トラスコ品番820-2931 材質ABS樹脂 質量(g)約65(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14 機能12時間制 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 寸法(mm)230×1634×27 質量(g)510 電源単3形電池 3本 音量音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動 センサー温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ 分解能0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 湿度測定範囲(%)20.0~95.0 サンプリング約30秒 設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド) 電池寿命約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
1台ほか
7,388 税込8,127
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所屋内用熱中症暑さ指数計
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します 見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます 電波時計付き 電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません 本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。 ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。 付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書 材質ABS、アクリル 寸法(mm)230×27×164 測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値) 質量(g)約530(電池含む) 電源単3形電池 3本(DC4.5V) 音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB) 分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 温度センサーサーミスター 湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ 湿度測定範囲(%)20.0~95.0 サンプリング測定:約30秒 使用環境温度(℃)0~50 温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外) 電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合) 時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作) 湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外) 使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと) 警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
1個ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃)-9.9~50 測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%)20~95 電池単4形アルカリ電池 2本 ブザー音約80dB 設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド) 電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約77(電池含む) 電源単4形電池(R03)×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5 機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔) 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 マルチチャンネル機能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。 最高最低温湿度を常に表示。 便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。
用途事務所や工場内の温湿度測定に最適です。 質量(g)約35(乾電池含む) 寸法(W)150×(H)85×(D)17mm 電源単4マンガン乾電池 1本 設置方式卓上式/壁掛け 温度表示方式デジタル
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途室内での温湿度管理にご活用ください。 付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚 トラスコ品番603-7736 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 幅(mm)230 高さ(mm)164 奥行(mm)27 電源(V)単3乾電池×3個(付属) 測定項目温度、湿度 精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh) 測定温度範囲(℃)0~50 温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH 湿度測定範囲(%RH)20~95
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

5種類のアラーム音から音を選べるので、複数台使用時に聞き分けやすい 60秒間の2段階アラーム アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン/カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約82(電池含む) 電源単4形電池(R03)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×82×17 機能24時間制 表示形式デジタル 電池寿命約1年 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)690 寸法(mm)Φ158×50(D) 温度(℃)0~50 測定範囲(hPa)930~1070
1個ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル高精度気圧計
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
種別SK-500B トレーサビリティー校正付 材質本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304 質量(g)3000 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 精度±0.50hPa(700.00~1100.00hPa・10~40℃)、±1.00hPa(その他) 本体寸法約200×90×280 測定範囲(hPa)600.00~1100.00 アズワン品番3-5915-11
1個
289,800 税込318,780
15日以内出荷

現在の温度・最低温度・最高温度を同時に表示し、外部センサ(付属)を接続すると内蔵センサから外部センサの表示に切り替わります。本体内蔵温度または付属の外部センサで温度測定が可能。機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持。※電池交換またはリセットボタンを押すと記録したデータを削除します。本体・センサ共に防水性能IPX5。吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能。本体樹脂ケースに抗菌作用あり
付属品単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1 寸法(mm)センサ:感温部Φ5.5×11、樹脂部Φ7.9 材質(本体)ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304 質量(g)約71(電池含む) 電源単4形乾電池×1 測定範囲(℃)内蔵温度:-5.0~50.0/外部温度:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 精度±1℃(0~40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通 表示分解能0.1℃ サンプリング約10秒 表示機能内蔵温度または外部温度の現在温度、最高温度、最低温度の同時表示 設置方法吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット 電池寿命約2年 ※アルカリ、常温使用時 使用環境条件-5.0~50.0℃、80%rh以下(結露なきこと) 特性校正書類の内容:試験成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー 防水性本体部/センサ:JIS C 0920 IPX5に準拠※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×65×22
1台
24,980 税込27,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在温度・最高温度・最低温度を同時表示する2ch温度計。本体内蔵温度+付属外部センサで同時に温度測定が可能。機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持 。電池交換またはリセットボタンを3秒以上押すと記録したデータを削除します。本体・センサ共に防水性能IPX5。吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能。本体樹脂ケースに抗菌作用あり
アズワン品番65-8726-99
1台
4,188 税込4,607
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル気圧計 SK-500B
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計。600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示。視認性の高い赤色LED表示。豊富な演算表示機能。上下限警報機能。ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備。上限および下限の警報値を個別に設定することができます。圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備。プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます
測定範囲(hPa)600.00~1100.00 校正証明書一般校正
1式
289,800 税込318,780
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 PC-7300GTI
多機能なデジタル温湿度計。WBGT指数、インフルエンザ指数を表示しますので、1年を通して快適な環境管理に役立ちます。バー表示やWBGT値警報機能で分かりやすくお知らせします。※熱中症計は5段階表示(ほぼ安全・注意・警戒・厳重警戒・危険)、。インフルエンザ指数は3段階表示(ほぼ安全・注意・警戒)。今日と前日の最高・最低温度・湿度、最低温度、湿度を表示。設定した時刻に毎日アラーム音を鳴らすことができます。目覚まし時計としてもご使用できます。※時計は12/24時間表示の切り替え。設定したWBGT値を超えたとき、警報音を鳴らしてお知らせします。設置は卓上・壁掛けが可能です。本体の液晶下のスペースに名入れ可能ですので記念品等にも適しています。
仕様測定サンプリング:約30秒 材質ABS、アクリル 寸法(mm)約(W)100×(H)120×(D)18 測定範囲温度-9.9~50.0℃、湿度20~95%rh 質量(g)約151(電池含む) 電源単4形電池×2本 番号1079-00 測定精度温度:±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)、湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(上記以外) センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ 分解能(℃)0.1℃、湿度:1%rh、暑さ指数:1℃、絶対湿度:0.01g/m3 機能【警報度:バー表示、熱中症計】熱中症予防の目安(暑さ指数WBGTに対応したレベル表示)を4段階の注意レベルでバー表示(危険、厳重警戒、警戒、注意)、季節性インフルエンザ:季節性インフルエンザの流行の目安(絶対湿度VHに対応したレベル表示)を3段階の注意レベルでバー表示(警戒、注意、ほぼ安全) 使用環境-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと) 電池寿命約1年6ヶ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり) 警報設定値暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能 アズワン品番69-8447-32 音量(dB)ブザー:約80 湿度測定範囲(%RH)±5(at 20~30℃、40~80)±8
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
仕様校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00 測定範囲(hPa)600.00~1100.00 アズワン品番65-3743-11 校正証明書JCSS校正
1個
359,800 税込395,780
60日以内出荷

ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。
用途室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%)20~95RH 仕様(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド 質量(g)84 電源ボタン電池(LR1130)×1個(付属) 測定項目温度、湿度 精度温度(℃) ±1 (at 10 ~ 40℃)、± 2 (at 10 ~ 40℃以外)、湿度(%rh) ±5 (at 15~35℃ 40~70%rh)、±8 (at 15~35℃ 40~70%rh以外) 測定方式測定項目:温度、湿度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×115 温度測定範囲(℃)-10~50 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式デジタル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音と光、振動で知らせるタイマーです。
仕様切替式●電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:48×98×16mm●重量:約50g●コード番号:1703-00 設定範囲最小1秒~最大99分99秒 設置方法ストラップ・卓上・マグネット式 アズワン品番2-6122-01-57 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正(中国語)
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

音と光、振動で知らせるタイマーです。
仕様切替式●電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:48×98×16mm●重量:約50g●コード番号:1703-00 設定範囲最小1秒~最大99分99秒 設置方法ストラップ・卓上・マグネット式 アズワン品番2-6122-01-56 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

音と光、振動で知らせるタイマーです。
仕様切替式●電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:48×98×16mm●重量:約50g●コード番号:1703-00 設定範囲最小1秒~最大99分99秒 設置方法ストラップ・卓上・マグネット式 アズワン品番2-6122-01-20 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正
1個
8,998 税込9,898
14日以内出荷

佐藤計量器製作所ソフィア温湿度計
測定範囲温度:-26~46℃ 湿度:25~95% rh トラスコ品番805-1069 寸法(mm)(W)120×(H)120×(D)29 質量(g)85 精度温度:±2℃湿度:±5% rh(30~80% rh at 15~25℃、その他は±8% rh) 設置方式卓上式 温度表示方式アナログ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

佐藤計量器製作所温湿度表示器
文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。 入力はDC0-1Vに対応しております。 温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。 (SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。) ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂 電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属) 表示7セグメント赤色LED文字高約57mm 分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh 使用環境0~50℃85%rh以下(結露なきこと) 設置方式卓上式 表示サンプリング(秒)1 温度表示方式デジタル
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見通し約90mまで子機の温湿度測定値を無線で親機に送信します。 親機にて設定場所の温湿度、子機で離れた場所の温湿度測定が可能です。※家屋内等の遮蔽物がある場所は無線到達距離が短くなります。 親機、子機それぞれの熱中症注意レベルを表示します。注意レベルが「危険域」に達した場合、LEDランプでお知らせします。注意レベルが一目で分かる「熱中症注意レベル表示シール」を付属。 子機との無線通信を同期するリンクボタンを親機に搭載。面倒な配線は不要で、簡単に無線通信を行います。 親機、子機それぞれの最高値と最低値を記録します。MAX/MINボタンでいつでも確認できます。 親機は壁掛け、立て掛けのどちらでもご使用になれます。 子機に取り外し可能な吊下げ用フック付。
温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)20~90RH 付属品子機(吊下げ用フック付)×1台、単3形アルカリ乾電池(モニター用)×6本、取扱説明書×1部、熱中症注意レベル表示シール×1枚 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 質量(g)親機:約320(乾電池含む)、子機:約155(乾電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(親機、子機ともに) 測定精度温度:±1.0℃(0.1~39.9℃)、±2.0℃(左記以外)、湿度:±5%RH(40~70%RH )、±10%RH(左記以外)※それぞれ温度20~30℃の場合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:約169×126×29、子機:約65×129×22 分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH 温度センサーサーミスタ 湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ サンプリング約1分(表示更新) 使用環境-10~50℃、90%RH以下(結露なきこと) 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時) 設置方式卓上式/壁掛け 保管環境0~50℃、85%RH以下(結露なきこと) 温度表示方式デジタル 防水性子機:JIS C 0920 IPX3準拠(雨水の直接掛かる場所は避けてください)※親機は防水性なし 無線規格特定小電力無線機器 ARIB STD-T67準拠 426.025MHz 通信距離(m)約90(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)