ベ-ン式風速計 SK-93F-2シリーズ佐藤計量器製作所9日以内出荷から11日以内出荷
風速、風量、温度の測定ができます測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します専用のRS-232Cケーブル(オプション)を使用することで、測定値をリアルタイムでパソコンに取り込むことができ、リアルタイム監視が可能です。(通信プログラムは作成していただく必要があります。)出力は温度・風速データです。風量データは出力されません記憶:8データオートパワーオフ機能付き約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。持ち運び、保管に便利なハードケース付
測定項目風速・温度・風量風速測定範囲(m/s)0.70~25.00校正証明書一般校正
風速計ミニ PC-51D佐藤計量器製作所11日以内出荷
コンパクトな風速計です登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウインドサーフィン・グライダーなどのレジャー用に、また空調用の風速チェック、工事現場などでの簡易風速測定に最適です。ご使用しないときは折りたたんでポケットなどに収納できます。オートパワーオフ、ホールド、ウインドチル値測定表示、ビューフォート風力階級測定表示、平均値(13秒間、10秒間、5秒間の3種類から選択で移動平均値となります)、最高値表示機能付き三脚にも取り付け可能
測定項目風速・温度風速測定範囲(m/s)1.1~20.0(メートル/秒)/4.0~72.2km(キロメートル/時)校正証明書一般校正
気圧記録計 7237-00シリーズ佐藤計量器製作所24日以内出荷から25日以内出荷
現在の気圧が読みとれ、記録もとれます1日、1週間、1ヵ月巻の3種類の記録紙をご用意しております(ワンタッチで切り替え可能)操作性に優れています。センサーは電源不要です。ドラムを回転するために電池は必要です。
測定範囲(hPa)940~1045校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所9日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計ですセンサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-8804-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温湿度計 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所9日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計ですセンサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-8804-01-56校正証明書一般校正(英語)
ペンタイプ温湿度計 中国語版校正証明書付 PCシリーズ佐藤計量器製作所9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(中国語)
ペンタイプ温湿度計 英語版校正証明書付 PC-51シリーズ佐藤計量器製作所9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(英語)
デジタル温湿度計 校正証明書付佐藤計量器製作所9日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です
センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)
コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。
持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。
オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。
相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様コード番号:8130-00付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)寸法(mm)48.4×24.7×178.5質量(g)約100(乾電池含む)電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)湿球/-5~49センサー(外部)-19~+70℃温度測定範囲(℃)0~50分解能(℃)0.1露点温度-28.0~49.0℃センサーコード長(m)(外部)約1.2アズワン品番1-8804-01-20湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ佐藤計量器製作所9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です
小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。
小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。
測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。
温度、湿度、湿球温度、露点を表示
不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備
オートパワーオフ機能(20分)も備えています。
オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-20寸法(mm)167×33×15質量(g)約49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度・湿球温度・露点測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1アズワン品番1-1873-02-20湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ佐藤計量器製作所9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です
小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。
測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です
不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備
オートパワーオフ機能(20分)も備えています。
オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-10寸法(mm)167×33×15質量(g)約49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1アズワン品番1-1873-01-20湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
温度表示器佐藤計量器製作所4日以内出荷
・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、
遠くからでも優れた視認性を発揮します。
一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。表示範囲-20.0~80.0℃最小目盛0.1℃電源DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A温度表示方式デジタル式
温湿度計佐藤計量器製作所(6件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。湿度測定範囲(%)(最小表示)1仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能付属品センサ保護キャップ付(回転式)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33温度測定範囲(℃)-10~50設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
デジタル温湿度計佐藤計量器製作所当日出荷から12日以内出荷
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。
材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS寸法(mm)48.4×24.7×178.5電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
ペンタイプ温湿度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
重さ約49gのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
用途オンサイトでの温度・湿度管理に種別温湿度計電源ボタン電池 CR2032 1個温度(℃)-10~45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×42×16湿度測定範囲(%)5~95温度表示方式デジタル温度計の種類ペンタイプ
風速計ミニ佐藤計量器製作所当日出荷から9日以内出荷
プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。
質量(g)約95電源ボタン電池 CR2032 1コ精度風速:1.1~10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s温度:±1℃センサータイプ風速:ベーン(プロペラ)回転検知温度:サーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26(折タタミ時)温度測定範囲(℃)-15.0~50.0風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~