測定・測量用品 :「大気圧計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。
600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。
視認性の高い赤色LED採用。
豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。
RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。
上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲600.00hPa~1100.00hPa
付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル
質量(kg)3
出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)
電源DC9V(専用ACアダプタ)
精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず)
センサーピエゾ抵抗式圧力センサ
分解能0.01hPa
使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)
表示機能7セグメント赤色LED、6桁
表示サンプリング(秒)約1
置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g)350
寸法(mm)Φ135×33(D)
温度(℃)0~50
測定範囲(hPa)945~1045
気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)690
寸法(mm)Φ158×50(D)
温度(℃)0~50
測定範囲(hPa)930~1070
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。