測定・測量用品 :「子機」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

佐藤計量器製作所無線温度ロガー子機
【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。 (温度2チャンネル、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。) 【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。 【SDメモリカード】子機に記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。 【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。 電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。 【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。 【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 一体センサ、分離センサが最大2本同時接続可能です。※各センサは別売り また、JIS C 0920「IP65」に準拠した防塵・防水構造です。(無線温度ロガー用分離センサ接続時)
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。 付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊 質量(g)約245(電池含む) タイプ温度 電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず) 測定チャンネル温度2 記憶容量各チャンネル16000 記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り) 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW 通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

佐藤計量器製作所無線温湿度ロガー子機
【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。 (温湿度タイプの場合、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。) 【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。 SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。 【SDメモリカード】記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。 【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。 電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。 【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。 【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 一体センサ、分離センサを接続できます。(各センサは別売り) 表示部に温度、湿度の測定値を同時に表示します。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。 付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊 質量(g)約240(電池含む) タイプ温湿度 電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず) 測定チャンネル温度、湿度各1 記憶容量各チャンネル16000 記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り) 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW 通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

IP65の防塵・防水性 ※指示計接続時
用途無線温度ロガー子機 SK-L700R-T用 温度センサ
1本
14,980 税込16,478
15日以内出荷

佐藤計量器製作所無線ロガー用ACアダプタ
無線ロガー親機(中継器)SK-700R、無線温度ロガー子機SK-L700R-T、無線温湿度ロガー子機SK-L700R-THの専用ACアダプタです。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

佐藤計量器製作所無線ロガー 親機・中継器
パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御します。 中継器兼用/障害物の影響で無線が届かない場合は、中継器を設置することで通信距離・状態の改善が可能です。※親機は中継器兼用です。電池BOX内のスイッチで、親機←→中継器の切り替えができます。警報出力機能 親機は2つの警報出力(アラーム1、アラーム2)機能付きです。警報出力は通常開放となり、警報作動時に接点が短絡します。警報ブザーやランプに接続して、警報時の監視に使用できます。 警報機能(メール送信)/設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告など)が起こった場合、事前に登録した メールアドレスに警報メールを送信します。 中継器は親機と子機が障害物の影響などで無線が届かない場合に設置すると、通信距離や通信状態を改善します。 ロガー機能で子機(温度タイプ・温湿度タイプ)に測定データを記憶します。 子機は温度タイプ・温湿度タイプの2種類、各子機専用のセンサは2種類(一体型・分離型)です。用途に応じて選択してください。※子機は別売です。 親機に標準付属の解析ソフトウェアを使用することで、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記憶した測定データの収集が可能です。 解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析ができます。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。 質量(g)約230(電池含む) 電源USBバスパワー または単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ 対応OS【SK-L700R用解析ソフトウェア】Windows10(64bit/32bit日本語版)、Windows8.1(6.4bit/32bit日本語版)、Windows8(64bit/32bit日本語版)、Windows7(64bit/32bit日本語版) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/通信チャンネル数14ch/出力約20mW 通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。 付属品試験成績書1部、取扱説明書1部 寸法(mm)センサ部:約Φ11×(H)60、コネクタ部:約Φ9×L30 質量(g)約9 タイプ一体センサ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。 ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。 付属品センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部 寸法(mm)センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40 質量(g)約35 タイプ分離センサ コード長さ(m)約1.6
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷

佐藤計量器製作所SK-L700R用センサ
用途無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用温度一体型センサ。一般空気用センサになります。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング