10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所無線温湿度ロガー子機
【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。 (温湿度タイプの場合、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。) 【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。 SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。 【SDメモリカード】記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。 【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。 電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。 【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。 【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 一体センサ、分離センサを接続できます。(各センサは別売り) 表示部に温度、湿度の測定値を同時に表示します。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。 付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊 質量(g)約240(電池含む) タイプ温湿度 電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず) 測定チャンネル温度、湿度各1 記憶容量各チャンネル16000 記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り) 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW 通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

コードレスタイプのLED(文字高57mm)温度表示器 配線が不要なため設置が容易 通信距離は見通しで約70m 上下限警報機能標準装備 ※ブザー、回転灯等の接続が可能です。 指示計部とセンサ部は完全互換性で交換などのメンテナンスが容易
用途SK-M350R-TRH用一体型センサ 温度表示方式デジタル
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書 材質PC樹脂 コード長さ(m)1.5 測定精度その他±0.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約65×168×35 センサー寸法(mm)約Φ15~20×(L)200 分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点) 電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900 表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります 温度測定精度±0.3℃(at10~50℃) 測定温度範囲(℃)-20~80 湿度測定精度付表ご確認ください 温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃ 湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃) 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書 材質PC樹脂 コード長さ(m)約0.7~1.5 測定精度その他±0.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約65×168×35 センサー寸法(mm)約Φ9~14×(L)200~930 分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点) 電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900 表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります 温度測定精度±0.3℃(at10~50℃) 測定温度範囲(℃)-20~80 湿度測定精度付表ご確認ください 温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃ 湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃) 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書 材質PC樹脂 測定精度その他±0.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約65×168×35 センサー寸法(mm)Φ15×(H)90 分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点) 電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900 表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります 温度測定精度±0.3℃(at10~50℃) 測定温度範囲(℃)-10~60 湿度測定精度付表ご確認ください 温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃ 湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃) 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1
1セット
57,980 税込63,778
12日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書 材質PC樹脂 測定範囲接続するセンサにより異なります。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35 分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点) 電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900 表示精度その他±0.3%rh※ 結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります。 温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)その他±0.3℃/ 湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃) 分解能(%RH)0.1
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m。設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力。測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能。最大で200データの記録が可能。専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示。受信したデータは、CSV形式で保存可能です ※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。 付属品試験成績書1部、取扱説明書1部 寸法(mm)センサ部:約Φ11×(H)60、コネクタ部:約Φ9×L30 質量(g)約9 タイプ一体センサ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。 ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。 付属品センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部 寸法(mm)センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40 質量(g)約35 タイプ分離センサ コード長さ(m)約1.6
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷

佐藤計量器製作所USB受信ユニット
SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル。・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。
仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離) 電源DC5V 300mA(USBポートから給電) 対応OSWindows10/11 64bit 使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと) 保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷