測定用品 (14) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: 佐藤計量器製作所すべて解除
放射温度計 SK-8950 佐藤計量器製作所 6日以内出荷
非接触でー60~+550℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品 ストラップ 型式 SK-8950 寸法(mm) 42×80×143 測定範囲(℃) -60~+550 精度(℃) ±2または2%rdgの大きい方(0.0~550、±2+5%rdg(前記以外) 分解能(℃) 0.1 機能 MAX/MIN/平均/温度差表示、データホールド、サークルレーザーマーカー搭載、バックライト、オートパワーオフ、防水(IP54) 電源(個) アルカリ単4乾電池(LR03)2(モニタ用付属) 距離係数 D:S=12:1 放射率設定 0.10~1.00(0.01ステップ) レーザークラス 2
デジタルストップウォッチ 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様 表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時 24時間 アズワン品番 2-9609-01-57 防水性 防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書 一般校正(中国語)
デジタルストップウォッチ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
ストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様 表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時 24時間 アズワン品番 2-9609-01-56 防水性 防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書 一般校正(英語)
デジタルストップウォッチ 校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様 表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時 24時間 最小計時 1/100秒 アズワン品番 2-9609-01-20 防水性 防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書 一般校正
防滴型デジタル温度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。最大値・最小値のメモリー表示が可能です。キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
仕様 分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃) -30~150 アズワン品番 1-8806-11-57 特性 防滴 校正証明書 一般校正(中国語)
防滴型デジタル温度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。最大値・最小値のメモリー表示が可能です。キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
仕様 分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃) -30~150 アズワン品番 1-8806-11-56 校正証明書 一般校正(英語)
デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計ですセンサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様 湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃) 0~50 アズワン品番 1-8804-01-57 校正証明書 一般校正(中国語)
デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計ですセンサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様 湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃) 0~50 アズワン品番 1-8804-01-56 校正証明書 一般校正(英語)
デジタル温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です
センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)
コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。
持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。
オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。
相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様 コード番号:8130-00 付属品 外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き) 寸法(mm) 48.4×24.7×178.5 質量(g) 約100(乾電池含む) 電源 LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃) 湿球/-5~49 センサー (外部)-19~+70℃ 温度測定範囲(℃) 0~50 分解能(℃) 0.1 露点温度 -28.0~49.0℃ センサーコード長(m) (外部)約1.2 アズワン品番 1-8804-01-20 湿度測定範囲(%RH) 10~95 分解能(%RH) 0.1 校正証明書 一般校正
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 (1件のレビュー) 当日出荷 から 25日以内出荷
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途 食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性 防水 測定精度(℃) ±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃) 0.1 表示機能 最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 防水性 JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境 0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源 ボタン電池 LR44 2個 材質 本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 付属品 センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃) -50~240
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 14日以内出荷
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途 食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性 防水 測定精度(℃) ±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃) 0.1 表示機能 最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 防水性 JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境 0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源 ボタン電池 LR44 2個 材質 本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 付属品 センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃) -50~240
防水放射温度計(サークルサーモ) 佐藤計量器製作所 (1件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
濡れた手でも操作可能
JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。
非接触で安心・安全
豊富な機能
MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。
また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。
測定領域をサークルマーカで表示
サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。
任意の放射率に設定可能
正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
デジタルストップウォッチ 佐藤計量器製作所 (3件のレビュー) 当日出荷
濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠)
時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性 IPX2準拠 表示内容 ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能 材質 ABS樹脂 質量(g) 約41(電池含む) 電源 ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×76×19 機能 時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 12日以内出荷
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。
材質 本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS 寸法(mm) 48.4×24.7×178.5 電源 単4アルカリ乾電池(LR03)×2本 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
1ヶ月用記録紙 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 5,828 ¥ 5,298 バスケットへ