測定・測量用品 :「x 線 測定 器」の検索結果
投込式でSUS材質でも腐食する場合に、耐薬品性に優れたテフロンチューブを被覆した仕様となります。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
材質感温部:SUS304 テフロンチューブ被覆
精度±1目盛
チューブ外径(Φmm)10
感温部(mm)Φ8×100
リード線(m)3
目盛範囲(℃)0~100
1台
特価
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
SK-810PT用 極細タイプ。保冷庫などドアの隙間などから挿入し測定が可能です。
仕様温度センサ:白金測温抵抗体センサ Pt100Ω 4線式
材質センサ部:SUS316、コード:PTFE被覆、コネクタ部:PVC樹脂
コード長さ(m)約1.9
温度測定範囲(℃)-199.9~100.0
精度(℃)±(0.15℃+0.02|t|)※|t|は測定温度の絶対値 JIS A クラス相当
寸法(Φ×mm)センサ部:約2×20保護チューブ部:約3)
1本
¥47,980
税込¥52,778
21日以内出荷
投げ込んで使用できる特注仕様となります。
材質感温部:SUS304
精度±1目盛
感温部(mm)Φ12×100
リード線(m)3
目盛範囲(℃)0~100
1台
¥35,980
税込¥39,578
15日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。