5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。 3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。 乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
寸法(mm)182×73×52 質量(g)410 電源充電式リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)43/18/5.7 光源白色LED×6 インターフェースUSB-C microHDMI 解像度92万画素 保存形式静止画:png、動画:3gp 充電時間(時間)約3 撮像素子1/3型 CMOSセンサ 使用時間(時間)約2.5 モニターサイズ5型
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 寸法(mm)249×145×225 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K) 画面サイズ11インチ(取外し不可) 言語表示日本語 英語 中国語 フレームレート最大30fps
1個(1個)
139,800 税込153,780
3日以内出荷

HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
仕様接続鏡筒/Cマウント 出力HDMI、USB2.0 対応OSWindows 7/8/10(32/64bit) 有効画素数1920×1080 記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ 撮像素子1/2.9インチ 計測機能本体内蔵 PCソフトウェア フレームレートHDMI:60fps、USB:30fps 露光時間0.001~10秒
1個
389,800 税込428,780
16日以内出荷

一眼レフカメラを各種顕微鏡と接続するアダプタです。お持ちのデジタル一眼レフカメラを活用して、ハイパフォーマンスな顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●付属の変換アダプタを取り換えることで、Cマウント・JIS鏡筒(内径23.2mmΦ)・実体顕微鏡の接眼部(内径30mmΦ)に接続できます。 ●KUA-1(スタンダードタイプ)は、ローコストで顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●KUA-2(ハイグレードタイプ)は、高精度の光学レンズにより、視野の隅々まで鮮明に撮影できます。CCDカメラ用アダプタを使用することでCマウント対応の顕微鏡カメラと顕微鏡を接続できます。ピント調整機構付。接眼マイクロメーター(19mmΦ)対応。
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡や天体望遠鏡などの接眼レンズ部に取付けるカメラアダプタです。 スマートフォン取付部は調整できるため、多くの機種に対応しています。 接眼レンズを挟み込む3つの爪が同時に動くため、レンズのセンター出しが簡単で、セッティングの時間短縮が可能です。 撮影時の手振れ防止用Bluetoothシャッターが付属しています。
付属品Bluetoothシャッター 寸法(mm)125×143×37 質量(g)約80 適合サイズ(スマートフォン)幅54~97mm、厚さ13mm以下 取付幅(mm)接眼部:26~52 耐荷重(g)約300
1個
9,498 税込10,448
当日出荷