1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスフリーの単一ガス検知器です。校正やセンサー交換、電池の交換、又は、電池の充電を必要とせずに、最大2年間使用できます。
付属品校正キャップ テストリポート 寸法(mm)90×60×33 測定範囲0~20/50/100ppm選択 質量(g)125 電源3.6Vリチウム電池/約2年(使い切り) センサー電池化学式 分解能0.1ppm 使用環境温度:-20~55℃ 湿度:0~95%RH(結露無きこと) 寿命センサ:約2年(使い切り) 検知方式拡散式 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスホスフィン アラーム電子音(10cm距離で90dB) 赤色LED点滅アラーム バイブレーション
1台(1台)
94,980 税込104,478
31日以内出荷