測定・測量用品 :「分光測定器」の検索結果
全天日射量を測定するセンサです。日射量(W/m2)に比例した電圧を出力します。
受感部は分光透過特性に優れたガラスドームで風雨などから保護しています。
仕様【受感部】サーモパイル
測定範囲最大2000W/m2
質量(g)300/本体、500/ケーブル
電源不要
ケーブル長(m)10
感度10~32μV/W/m2
寸法(Φ×mm)110×84
測定波長285~3000nm(20%points) 300~2800nm(50%points)
視野角180°
防塵防水性能IP67
ISOグレードクラスC(セカンドクラス)
非直線性<2%(100~1000W/m2)
1個
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。