測定用品 (25) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: ケニスすべて解除
温度計ホルダー ケニス 翌日出荷
ホルダーに棒状温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。温度計の高さは自由に調節できます。
材質 ステンレスSUS304製 適合ビーカー容量(mL) 200以上 入数 5
防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ ケニス 6日以内出荷
センサケーブルにシリコンチューブを被覆、ケーブルが熱い厨房機器に触れても溶けません(耐熱200℃)センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
材質 センサ検知部、グリップ ステンレス製 ケーブル:PVC樹脂+シリコンチューブを被覆 形状 検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリ コード長さ(m) 約1 測定温度範囲(℃) -50~280 防水性 JIS C0320 保護等級7 測定精度(℃) ±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス 6日以内出荷
IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計made in Japan(日本製)修理可能ケーブル0.5mセンサをセットした商品です。ケーブルが短く使いまわしが楽で、ケーブルが垂れて食材に触れることがありません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品 センサTSP-100-0.5×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(0.5mと短い) 材質 抗菌ABS樹脂 寸法(mm) 54×40×172 質量(g) 約150 電源 マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能) 表示分解能 ±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 表示範囲(℃) 温度:-56~306 温度表示精度 ±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 防水性 JIS C0320 保護等級6
防水食品用標準センサ ケニス 6日以内出荷
センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
材質 センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂 形状 検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリ コード長さ(m) 約1 測定温度範囲(℃) -50~280 防水性 JIS C0320 保護等級7 測定精度(℃) ±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス 6日以内出荷
IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計made in Japan(日本製)修理可能センサに耐熱被覆ケーブルセンサをセットした商品です。センサケーブルは熱い厨房機器に触れても溶けません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品 耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m) 材質 抗菌ABS樹脂 寸法(mm) 54×40×172 質量(g) 約150 電源 マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能) 表示分解能 ±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 表示範囲(℃) 温度:-56~306(センサ測定範囲は~200まで) 温度表示精度 ±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 防水性 JIS C0320 保護等級6
防水食品用標準センサ 0.5m ケニス 6日以内出荷
センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度ありセンサのケーブル(50cm)で短く使いまわしが楽。ケーブルが垂れて食材に触れることなし
材質 センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂 形状 検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリ コード長さ(m) 約0.5 測定温度範囲(℃) -30~200 防水性 JIS C0320 保護等級7 測定精度(℃) ±2(-30~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200
JCSS認定標準温度計 ケニス 10日以内出荷
JCSS校正事業者による校正証明書・試験成績書付。
形状 棒状 寸法(mm) 外径/6~7 全長/300 温度範囲(℃) 50~100 号数 2
標準温度計(水銀ゼロ) ケニス 5日以内出荷 から 11日以内出荷
付属品 検査成績表 全長(mm) 約420 最小目盛(℃) 0.1 計測方式 全没式
超低温フリーザ用最高最低温度計 ケニス 当日出荷
ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。
上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm) 76×19×95 質量(g) 134(電池含む) 使用温度範囲(℃) 5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時) 電源 単3アルカリ電池×1(付属) 測定範囲(℃) -82~45 精度(℃) ±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.5×17.8(センサー) センサケーブル長さ(m) 1 表示更新時間 17秒毎 RoHS指令(10物質対応) 対応
最高最低アラーム付温度計 ケニス 当日出荷
最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。
上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm) 76×19×95 質量(g) 134(電池含む) 使用温度範囲(℃) 5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時) 電源 単3アルカリ電池×1(付属) 測定範囲(℃) -50~70 精度(℃) ±0.5(-35~55℃)、±1.0(その他) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.5×15(センサー) センサケーブル長さ(m) 3 表示更新時間 17秒毎 RoHS指令(10物質対応) 対応
防水最高最低温度計 ケニス 6日以内出荷 から 8日以内出荷
防水性に優れた最高最低温度計です。
自動校正機能を搭載しています。
12214-05は本体部分を覆う断熱カバーが付属していますので滅菌温度確認に使用することができます。
電源 アルカリボタン電池LR44×1(付属) 精度 ±0.5℃(-40~-10℃、21~115℃) ±0.3℃(-10~20℃) ±1.0℃(その他) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.56×105(センサー) 防塵防水性能 IP56 測定温度範囲(℃) -40~155 RoHS指令(10物質対応) 対応
防水型デジタル温度計 ケニス 予約販売
自動校正機能を搭載した温度計です。
研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
寸法(mm) 25×18×175 電源 アルカリボタン電池LR44×1(付属) 測定範囲(℃) -40~155 先端形状 先丸(センサー) 精度(℃) ±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他) センサー寸法(mm) Φ3.56×99 分解能(℃) 0.1 防塵防水性能 IP56 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水
防水型放射温度計 ケニス 4日以内出荷
IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。
仕様 【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2) 寸法(mm) 44×42×160 質量(g) 約200 電源 006P(9V)電池×1(付属) 機能 連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト 応答時間 0.7秒(90%応答) 特性 防水/防塵/耐衝撃性
防水型デジタル温度計(センサ付) ケニス 当日出荷
温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能を搭載しています。 TP-500HTは、対象物に直接触れて表面温度を測定するので信頼性のある測定値が得られます。表面温度のトレーサビリティ書類発行可能です。
表示範囲(℃) -99.9~199.9 200~1300 精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃) 表示分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(-99.9~199.9℃) 1℃(200~1300℃) 機能 MAX/MIN HOLD 偏差値表示 キャリブレーション オートパワーオフ(30分) 材質 本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネイト樹脂 電源 単4アルカリ電池×2(付属) マンガン電池・充電式乾電池も使用可能 保護等級 IPX6(センサ接続時(本体のみ) 表面センサは防水ではありません) 表示サンプリング(秒) 約1 使用温度(℃) -10~60(本体部) 電池寿命(時間) 連続測定 約500(単4アルカリ電池使用時) 特性 防水
地中温度計 ケニス (1件のレビュー) 翌日出荷
植物を栽培する上で重要な要因である地温測定に適した温度計です。
温度範囲(℃) -20~110 仕様 プラスチックケース、1℃目盛、指標付 全長(mm) 335
百葉箱 ケニス 3日以内出荷 から 4日以内出荷
最高最低温度計と乾湿計が付属しています。
環境メーター ケニス 当日出荷 から 翌日出荷
1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
フッ素樹脂被覆温度計 ケニス 当日出荷 から 11日以内出荷
棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。
アルコール温度計(保護被覆付) ケニス 当日出荷
アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します。 先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます。
長さ(mm) 300 付属品 転がり防止リング、ケース 1目盛 1℃ 被覆 ポリオレフィン
棒状温度計 ケニス 当日出荷
保管用ケース付。
温度範囲(℃) -5~105 長さ(mm) 180 種別 アルコール 1目盛 1℃
防滴型デジタル温度計 ケニス 翌日出荷
簡易防滴型で幅広い用途にご使用いただけるデジタル温度計です。 最大・最小値表示機能を備えています。 センサキャップ付です。
測定範囲(℃) -50~300 特性 防滴 寸法(mm) 47×16×180 質量(g) 20 電源 ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属) 精度 ±1℃(-30~250℃) 分解能 0.1℃(-19.9~199.9℃) センサー寸法(mm) Φ3.5×120
デジタル温度計(センサ付) ケニス 予約販売
手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです。
測定範囲(℃) -200~1372 付属品 K熱電対ビーズ型センサ(1本)(90cm) 寸法(mm) 52×35×126 質量(g) 160 電源 006P(9V)電池×1(付属) 精度 ±(0.1%rdg±0.5℃)(23℃±5℃) 分解能 0.1℃(999.9℃以下)、1℃(その他) 機能 データホールド、最高・最低値表示
4chデジタル温度ロガー(センサ付) ケニス 当日出荷
4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。
付属品 K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース 質量(g) 310 電源 単4電池×4(付属) 本体寸法(mm) 75×29×187 精度 ±(0.1%rdg±0.7℃) 分解能 0.1℃ 温度測定範囲(℃) -200~1370(K熱電対) 機能 最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライト メモリー 各チャンネル16000データ
防水型デジタル温度計(センサ付) ケニス 翌日出荷
白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます。 IP67の防塵・防水構造で、水に濡れても安心です。
測定範囲(℃) -100~300 寸法(mm) 66×31×150 質量(g) 175 電源 単4電池×3(付属) 分解能 0.1℃ サンプリング周期 0.5秒 防水性 IP67