アーム及びレンズの角度が自由自在に変えられ、折りたためばブックサイズになります。
倍率1.7倍
付属品レンズカバー
レンズサイズ(mm)215×260
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
繊維の織りあがりや印刷の仕上げなど各種用途に使えるルーペです。 折りたたむと非常にコンパクトなサイズになるため、携帯用のルーペとしても優れています。 D-10/25は周囲のひずみを少なくしたダブルレンズタイプです。
丈夫な金属枠タイプの繰出しルーペです。 レンズ径15mmΦ、20mmΦと2種類あります。
1個(1個)
¥779
税込¥857
3日以内出荷
昆虫や植物、細かい部品等の観察・検査に適したスタンダードな手持式ルーペです。
1個
¥669~
税込¥736~
当日出荷から翌々日出荷
2枚又は3枚のレンズを組み合わせて使用できる繰出しルーペです。
1個
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から翌々日出荷
大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズを一つのボディーに並べたルーペです。
倍率大玉3倍、小玉6倍
寸法(mm)50×113×8
質量(g)15
レンズ径(Φmm)大玉/40、小玉/18
軽量で扱いやすいプラスチック枠のシンプルなルーペです。 ガラス製レンズを採用しています。
1個
¥3,798~
税込¥4,178~
11日以内出荷
プロフェッショナルのための専用高級白ガラスレンズを採用しました。
クリアな白ガラス3枚構成の繰出しルーペです。
レンズ径が大きく、観察しやすくなっています。
1個
¥3,598~
税込¥3,958~
11日以内出荷
表面が凸面になっている柄付レンズです。
大きさ、焦点距離、倍率を参考にお選び下さい。
倍率2×
適合2×/65mmΦレンズ(倍率/直径)
材質光学ガラス
直径(Φmm)65
焦点距離(mm)約200
両眼にフィットするレンズで、明るく立体的に観察できます。 プラスチックレンズ採用で軽く、マジックテープ式ヘッドバンドにより着脱が簡単です。
倍率1.5倍、2.5倍、3.5倍
寸法(mm)190×260×40
質量(g)90
レンズ75×28mm、アクリル製
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
軽量なプラスチック枠のルーペです。
レンズ倍率3
材質レンズ:ガラス、枠:プラスチック
レンズ径(Φmm)36
繊維の織りあがりや印刷の仕上げなど各種用途に使えるルーペです。 折りたたむと非常にコンパクトなサイズになるため、携帯用のルーペとしても優れています。 LA32-1は高輝度白色LEDを使用しており、暗所でも使用可能です。
電源ボタン電池CR1025×2(モニタ電池付属)
目盛25×25mm
倍率6倍
光源LED
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
反射防止のコーティングを施した高級アクロマートレンズを使用し、観察しやすい高精度ルーペです。
1個
¥8,498~
税込¥9,348~
11日以内出荷
照明とスケールが付いたルーペです。
電源単2電池×2(別売)
倍率10倍
本体寸法(mm)180×35×45
レンズ径(Φmm)28
スケールタテ1mm目盛 ヨコ1mm目盛(窓枠のみ)
1個
¥7,798
税込¥8,578
11日以内出荷
照明とスケールが付いた点検などに便利なルーペです。
倍率5倍
電源単1電池×2(別売)
レンズ径(Φmm)50
視野(実視野)26×25
スケール(窓枠のみ)タテ1mm目盛、ヨコ2mm目盛
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
安定性のよい台付のルーペです。アームはフレキシブルで、上下左右に自由に固定することができます。
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
置いたままで焦点が合うルーペです。
倍率3倍
寸法(mm)94×94×56
レンズ径(Φmm)75
1個
¥4,398
税込¥4,838
11日以内出荷
自由な角度に調整して使用できる台付ルーペです。 金属台を採用しているので、安定して観察が行えます。
レンズ倍率5
付属品金属台
レンズ径(Φmm)40
焦点距離(mm)90
ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。
電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属)
有効径(Φmm)21
収納時寸法(mm)約56×28×27
使用時寸法(mm)約93×28×27
1個
¥8,498~
税込¥9,348~
11日以内出荷から15日以内出荷
酸素計
新コスモス電機
税込¥51,698
¥46,998
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。